カテゴリ

  • 農業機械(285)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(93)
  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • バイク部品(23)
  • オフィス家具(20)
  • 切削工具(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 梱包用品(9)
  • 電気材料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • カー用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)

「ec2-3」の検索結果

656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルク 角バケツ 本体 リスベルク 角バケツ 本体リス(27件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(60個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)100特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)ニチフ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ベルク 角バケツ 蓋 リスベルク 角バケツ 蓋リス
11,980税込13,178
1セット(60個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
スマホホルダー 星光産業スマホホルダー星光産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ダッシュボード等の曲面へ貼付けられるスマホホルダーです。貼付けベースはやわらか素材でしっかりと取付ける事が可能です。取付け後も水平方向に360°向きを変更できる回転機構付き。(ロック機構搭載)ローポジション取付けに対応したカーブアームを採用しています。スマートフォンを上から差し込むだけの簡単収納・車内に馴染みやすい薄型デザイン。
用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×80×238収納寸法(mm)【幅】60~96【厚さ】22以下耐荷重(g)250まで
スマホホルダー 星光産業スマホホルダー星光産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。
用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×80×151収納寸法(mm)【幅】64~84【厚さ】17以下耐荷重(g)300まで
ECカッター 谷テックECカッター谷テック
34,980税込38,478
1台
当日出荷
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。消費電力(W)7.5定格電流(A)3仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味トラスコ品番835-6091セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)電圧100V質量(g)220充電時間3時間2018年トラスコ掲載ページ5 0385
電極隙間ゲージ SK(新潟精機)電極隙間ゲージSK(新潟精機)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ECカッター替刃 谷テックECカッター替刃谷テック
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター専用替刃トラスコ品番835-6092適合機種EC235材質超硬質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0385
ECカッター替刃 台座付き 谷テックECカッター替刃 台座付き谷テック
8,698税込9,568
1個
当日出荷
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター専用替刃 台座付トラスコ品番835-6093適合機種EC235材質超硬・スチール質量(g)302018年トラスコ掲載ページ5 0385
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOイヤークランプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
7,498税込8,248
1箱(50個)
当日出荷
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
レザーサングラスホルダー 星光産業レザーサングラスホルダー星光産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
シンセティックレザーをリアルステイッチで組み込んだ大人のサングラスホルダー。脱着g簡単なスプリング式。
用途車内の小物幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)45
タブレットホルダー 星光産業タブレットホルダー星光産業
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ヘッドレストシャフト取付け専用のタブレットホルダーです。上下・前後・左右に可動するスイングアーム(縦・横)で幅広い調整幅を実現しました。小さなお子様から大人まで、それぞれの見やすい高さ・角度にスイングして簡単に調節できます。スイングアームを左右調整する事で後部座席中央寄りに設置でき、画面を共有できます。4.7~12インチ・厚さ12mmまでのスマートフォンやタブレットに対応します。ホルダー部は格納式で、使わない時はコンパクトに折りたためます。ヘッドレストのシャフト間隔(外側寸法)が、123mm~175mmまでの車に取付可能です。
用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×160×135収納寸法(mm)【幅】130~205【厚さ】12以下耐荷重(g)700まで
ワイヤレス充電自動開閉ホルダー 星光産業ワイヤレス充電自動開閉ホルダー星光産業
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
スマホの充電コイル位置を検知し、最適な充電位置に自動で合わせるホルダーです。ダッシュボード等にしっかり取付けできる【吸着ゲル付き吸盤タイプ】です。吸盤が取付けづらい場所用に補助板も付属しています。ワイヤレス充電対応のスマホを置くだけで、最大出力15Wの高速充電ができます。安心の充電規格Qi認証品です。自動でアームが開閉してスマホをホールドします。上質感のあるシンセティックレザー(合成皮革)を正面パネルに採用しています。位置調整時などに電子音が鳴らない静音設計なので、毎日の使用でも快適です。プッシュボタン搭載で、誤動作のない確実なアームの開閉操作が可能です。
付属品USB-Cケーブル(約1m)幅(mm)70ブラック高さ(mm)110質量(g)430出力(W)5~15奥行(mm)180入力5V2A・9V1.67A・12V1.25A取付け方法吸盤取付入力端子USB-Cポート収納寸法(mm)幅:60~85、厚さ:15以下耐荷重(g)300まで
エスプレッソ・カプチーノメーカー スティローザ ブラック EC235J-BK [ミルなし] デロンギエスプレッソ・カプチーノメーカー スティローザ ブラック EC235J-BK [ミルなし]デロンギ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ステンレス製ハンガー エスコステンレス製ハンガーエスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304種類ウォールフック
デスクマット エスコデスクマットエスコ
8,920税込9,812
1枚
翌日出荷
材質再生オレフィン樹脂製厚さ(mm)1.5質量(g)1211天板寸法(mm)適応:1000(W)×700(D)サイズ(mm)690×990グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジクリップ付きタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
デスクマット エスコデスクマットエスコ
7,530税込8,283
1枚
翌日出荷
材質再生オレフィン樹脂製厚さ(mm)1.5グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から88日以内出荷
コントロールユニット EC形 カムスイッチ IDEC(和泉電気)コントロールユニット EC形 カムスイッチIDEC(和泉電気)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から88日以内出荷
種類電力調整器ハンドル色
ベルク 130G 蓋 GBECシリーズ リスベルク 130G 蓋 GBECシリーズリス
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ベルク130G用蓋。丸型グリップタイプ用のゴミ箱のフタです。
仕様●商品サイズ:Φ600×95(mm)●商品重量:1126(g)●材質:PE●カラー:ライトグレーアズワン品番67-9350-60
ベルク 130G 本体 GBECシリーズ リスベルク 130G 本体 GBECシリーズリス
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
大容量丸型ペール。便利なポリ袋止付。※フタはついておりません。
仕様●商品サイズ:Φ580×690(mm)●商品重量:4797(g)●容量:137(L)●材質:PE●カラー:ライトグレーアズワン品番67-9349-94
DIN RAIL KIT ADAPTOR テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KIT ADAPTORテルトニカ・ネットワークス
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110
質量(g)65
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準青木精密工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
中華箸 23cm ECシリーズ 台和中華箸 23cm ECシリーズ台和
339税込373
1本
10日以内出荷
耐久性、耐熱性に優れています。
エンドミル 超硬付 2刃 CEC ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 CECヤマト(切削工具)
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質TH10
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
Z Series(ZQ1071U) SMCZ Series(ZQ1071U)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット SMCZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニットSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
MEC2 Samtec 2mmピッチ 60極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC2 Samtec 2mmピッチ 60極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Min: -55℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33nF,±5%KEMET
41,980税込46,178
1箱(3500個)
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
169,800税込186,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 156-00843 ケーブルタイ及び edgeClip アセンブリは、穴が開けられない場合や温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。組み立て済み2ピース固定タイ、EdgeClip付き ケーブルタイは結束後に移動可能 最小束径 1 mm 用です 3 → 6 mm のエッジ用
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:ハロゲンフリー●コンテンツ:2 ピース固定タイ、EdgeClip 付き●コード番号:198-4664アズワン品番65-7462-32
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermanTyton固定タイ、Edgeclip付きエッジクリップ付きのTR50ケーブルタイは、穴を開けられない場所に最適です。温度の関係で粘着しない場所にも使用できるように設計されています。ケーブルの結束や固定にこのアセンブリが好んで使用されます。その他にも、オートメーション産業でのパイプやホース、ハーネス作成、パネル構築、電機産業などがあります。特長と利点組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付き 結束後にケーブルタイのヘッドを移動可能 最小束径: 1 mm 1 → 3 mmエッジ - T50ROSEC21、3 → 6 mm - T50ROSEC23 RoHS認定(2022年10月現在) 難燃性: UL94HB。用途太陽光エネルギー 風力エネルギー 鉄道輸送分野 自動車産業 エレクトロニクス産業 造船 防衛産業
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:自消性●コード番号:133-1749アズワン品番65-7448-86
END CAP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)END CAPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷から63日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
水性顔料系スタンプ台補充インキ シヤチハタ水性顔料系スタンプ台補充インキシヤチハタ(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途普通紙・和紙用容量(mL)28成分水性顔料(インキ)適合水性顔料系スタンプ台(エコス):HK-2EC、3ECデュエットスタンプ台(エコス):HFW-2EC、2MEC適合本体水性顔料系スタンプ台(エコス):HK-2EC、3ECデュエットスタンプ台(エコス):HFW-2EC、2MEC繰り返し・詰め替え対応
レーシングライン ステン EC/ECE S-B3R2-HRSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン ステン EC/ECE S-B3R2-HRSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R2)適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:P-HSB3R2
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナルカーボン/ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
...