カテゴリ

  • 農業機械(120)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(92)
  • バイク部品(36)
  • 制御機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 自動車補修部品(17)
  • オフィス家具(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 梱包用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)

「ec3-1」の検索結果

459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)ニチフ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラーbrother(ブラザー)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
目立たせる際に最適な蛍光カラーです。
テープ長さ(m)5文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]電子チェックライターMAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)付属品インクロール(R-50)印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)電源(AC100V)50/60Hz
エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気エントランスキャップ 鋳鉄製外山電気
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製外山電気
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製
連続伝票用紙 企業向けフォーム 無地 コクヨ連続伝票用紙 企業向けフォーム 無地コクヨ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(1000枚)
当日出荷
使用量の多いユーザー向けです。
タイプ無地呼び寸法Y10×T11枚数1ラベル寸法(1枚)(mm)254×279.4mm紙厚(g/m2)60寸法(横×縦)(mm)254.0×279.4素材上質紙
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ エスコ棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質鋼板穴数4
スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3TRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
[6315Z]深溝玉軸受 エスコ[6315Z]深溝玉軸受エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:160、B:37アズワン品番64-7970-83軌道輪形状深溝玉軸受
[6312Z]深溝玉軸受 エスコ[6312Z]深溝玉軸受エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:130、B:31アズワン品番64-7970-80軌道輪形状深溝玉軸受
スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
[6316Z]深溝玉軸受 エスコ[6316Z]深溝玉軸受エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:80、D:170、B:39アズワン品番64-7970-84軌道輪形状深溝玉軸受
リミュートオフィスパーティション2×2 REMUTE(リミュート)リミュートオフィスパーティション2×2REMUTE(リミュート)
589,800税込648,780
1台
4日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途小部屋を造って吸音材質吸音ボード:PP/タルク/ポリエステル、不織布:PET、金具・ネジ・六角レンチ:スチール質量(kg)68.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)195.4×195.4×215.8組立時間約40-60分内寸(幅×奥行×高さ)(cm)188.7×188.7×214.6
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
6,898税込7,588
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
[6314Z]深溝玉軸受 エスコ[6314Z]深溝玉軸受エスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:35アズワン品番64-7970-82軌道輪形状深溝玉軸受
[6311Z]深溝玉軸受 エスコ[6311Z]深溝玉軸受エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:120、B:29アズワン品番64-7970-79軌道輪形状深溝玉軸受
[6310Z]深溝玉軸受 エスコ[6310Z]深溝玉軸受エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:110、B:27アズワン品番64-7970-78軌道輪形状深溝玉軸受
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WITRACO POWER
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
作務衣上衣・男 セブンユニフォーム作務衣上衣・男セブンユニフォーム
6,398税込7,038
1着
8日以内出荷
仕様内紐付、裾スリット種別作務衣(上衣)混率(%)綿100生地カツラギ性別男性用
スチールキャニオンシェルフ PEC キャニオンスチールキャニオンシェルフ PECキャニオン
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷から15日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別棚板
ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrongポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)bitstrong
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
KEY,BLANK   35121MGEC31 ホンダKEY,BLANK 35121MGEC31ホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
UNIT COMP PGM-FI/   38770MGEC31 ホンダUNIT COMP PGM-FI/ 38770MGEC31ホンダ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5%KEMET
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準青木精密工業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダン キャニオンスチールキャニオンシェルフ PEC 4ダンキャニオン
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別4段
スチールキャニオンシェルフ PEC 5ダン キャニオンスチールキャニオンシェルフ PEC 5ダンキャニオン
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別5段
[6313Z]深溝玉軸受 エスコ[6313Z]深溝玉軸受エスコ
7,180税込7,898
1個
8日以内出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:65、D:140、B:33アズワン品番64-7970-81軌道輪形状深溝玉軸受
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F) REX[科学研究・開発用品]ポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F)REX[科学研究・開発用品]
96,980税込106,678
1個
16日以内出荷
カラー ハイコントラスト LCD タッチスクリーン、4.3 インチマルチ読み取り機能により自動読み取り、時間指定読み取り、連続読み取りが可能です自動/手動温度補正により、正確な測定を実現オートホールド機能は、測定エンドポイントを感知してロックしますパラメータごとに最大500セットのデータ容量(GLP準拠)USB通信に対応オートパワーオフ機能でバッテリーライフを効果的に延ばしますIP65の防塵防水性能標準認識による 1 ~ 3 ポイントのキャリブレーションセル定数、温度補償係数、TDS係数などのパラメータを設定可能温度補償タイプ(なし、リニア、純水)
仕様●データストレージ:1000グループ●パラメーター:EC/温度(抵抗率/TDS/Sal.)●プロンプト読み取り:読み取り、安定、ロック●導電率基準温度:20、25℃●導電率校正ポイント:最大 3●導電率標準認識:84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm●温度単位:℃●自動シャットダウン:300/600/1200/1800/3600秒/オフ●読み取りモード:自動読み取り(高速、中、低速)、時限、連続セット内容DJS-1VTC EC電極、1413μS/cm EC標準液 50ml 1バイアル、電極ホルダー、シリコンラバーケース、リストバンド、タッチペン寸法(mm)90×255×40質量(g)500電源(V)充電式リチウム電池、ACアダプタ、AC100~240入力、DC5出力出力USB(PC、プリンター)温度範囲(℃)-5~110精度TDS:±1.0%FS、塩分:±2ppt、導電率:±1.0%FS、抵抗率:±1.0%FS範囲TDS:0.000pp ~ 300ppt、塩分:0.0 ~ 80.0ppt、導電率:0.000μS/c ~ 1000S/c、抵抗率:5.00Ω・c~20.00MΩ・c入力温度による導電率プローブ(5ピンアビエーションコネクター)分解能TDS:最小0.001ppt、有効数字3桁、塩分:0.1ppt、導電率:最小0.001μS/cm、範囲選択による、抵抗率:最小0.01Ω・cm、温度:0.1温度補償ATC、MTC温度精度±0.2防水性IP65日時ありバックライトあり
エンドキャップ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドキャップ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズの黒色 20 mm 穴開きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮時の直径は 1 mm です スリーブ径は 3 mm です 幅広い用途に対応するさまざまな直径 小型エンドキャップ 内側に湿気シーリング用の粘着層が付いています 絶縁耐性: 15 kV/ mm 動作温度範囲: -45 → 125 ℃認定IEC60684 P2 です SAE-AMS-DTL-23053/4 インチ
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:20mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PEC●コード番号:730-4703アズワン品番65-7482-22
救急カートベーシック3点セット MY-EC01 松吉医科器械救急カートベーシック3点セット MY-EC01松吉医科器械
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
MY-EC01はボンベ架・IVポール・CPRボードの3点セット付。引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。滑らかな静音キャスターと音の反響を抑える樹脂天板&PVCシートを使用しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
720税込792特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
...