カテゴリ

  • 農業機械(234)
  • 自動車純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec310」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F) REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル型導電率計 EC310T(旧:DDBJ-350F)

    REX[科学研究・開発用品]
    96,980税込106,678
    1個
    16日以内出荷
    カラー ハイコントラスト LCD タッチスクリーン、4.3 インチ。マルチ読み取り機能により自動読み取り、時間指定読み取り、連続読み取りが可能です。自動/手動温度補正により、正確な測定を実現。オートホールド機能は、測定エンドポイントを感知してロックします。パラメータごとに最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。USB通信に対応。オートパワーオフ機能でバッテリーライフを効果的に延ばします。IP65の防塵防水性能。標準認識による 1 ~ 3 ポイントのキャリブレーション。セル定数、温度補償係数、TDS係数などのパラメータを設定可能。温度補償タイプ(なし、リニア、純水)
    仕様●データストレージ:1000グループ●パラメーター:EC/温度(抵抗率/TDS/Sal.)●プロンプト読み取り:読み取り、安定、ロック●導電率基準温度:20、25℃●導電率校正ポイント:最大 3●導電率標準認識:84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm●温度単位:℃●自動シャットダウン:300/600/1200/1800/3600秒/オフ●読み取りモード:自動読み取り(高速、中、低速)、時限、連続セット内容DJS-1VTC EC電極、1413μS/cm EC標準液 50ml 1バイアル、電極ホルダー、シリコンラバーケース、リストバンド、タッチペン寸法(mm)90×255×40質量(g)500電源(V)充電式リチウム電池、ACアダプタ、AC100~240入力、DC5出力出力USB(PC、プリンター)温度範囲(℃)-5~110精度TDS:±1.0%FS、塩分:±2ppt、導電率:±1.0%FS、抵抗率:±1.0%FS範囲TDS:0.000pp ~ 300ppt、塩分:0.0 ~ 80.0ppt、導電率:0.000μS/c ~ 1000S/c、抵抗率:5.00Ω・c~20.00MΩ・c入力温度による導電率プローブ(5ピンアビエーションコネクター)分解能TDS:最小0.001ppt、有効数字3桁、塩分:0.1ppt、導電率:最小0.001μS/cm、範囲選択による、抵抗率:最小0.01Ω・cm、温度:0.1温度補償ATC、MTC温度精度±0.2防水性IP65日時ありバックライトあり
  • 電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター

    MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
    付属品インクロール(R-50)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)電源(AC100V)50/60Hz印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
  • サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】 ニッセイエコ

    サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】

    ニッセイエコ
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。
    用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニールクリア使用流体
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    6,898税込7,588
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • [6310Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6310Z]深溝玉軸受

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:110、B:27軌道輪形状深溝玉軸受
  • スチールキャニオンシェルフ PEC キャニオン

    スチールキャニオンシェルフ PEC

    キャニオン
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷から14日以内出荷
    キャニオンシェルフ専用の棚板です。扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
    種別棚板
  • ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー) bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)

    bitstrong(ビットストロング)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
    用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理付属品導電率電極(DJS-1VTC)導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップUSB ACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書仕様1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)適合0.0~80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ~500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))質量(g)442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)65(EC電極)電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110//解像度:0.1/精度:±0.2機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタ5ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
  • ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準

    青木精密工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダン キャニオン

    スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダン

    キャニオン
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
    種別4段
  • スチールキャニオンシェルフ PEC 5ダン キャニオン

    スチールキャニオンシェルフ PEC 5ダン

    キャニオン
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
    種別5段
  • ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
  • 電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター用インクロール

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用
    適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C材質本体:プラスチック幅(mm)43高さ(mm)25奥行(mm)47
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-063/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-063/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-063/1。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H6R14-HEGEHT
    適合【関連商品】品番:S-H6R14-HEGEHT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • ロック(R)ドアー (EC05) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (EC05)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット NO 1 A.B.S (EC) MAZDA(マツダ)

    ブラケット NO 1 A.B.S (EC)

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (EC02) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (EC02)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (EC14) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (EC14)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (EC15) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (EC15)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (EC17) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (EC17)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(R)ドアー (EC14) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (EC14)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (EC05) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (EC05)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(R)ドアー (EC02) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (EC02)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (EC06) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (EC06)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(R)ドアー (EC17) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (EC17)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • (C3100)TECS フロアーASSY RR トヨタ

    (C3100)TECS フロアーASSY RR

    トヨタ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • (C3100)TECS フロアーASSY RR トヨタ

    (C3100)TECS フロアーASSY RR

    トヨタ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • おやつにプラス 55g ハイペット

    おやつにプラス 55g

    ハイペット
    219税込241
    1袋(55g)
    4日以内出荷
    歯掛かりの良い形状と適度な硬さで不正咬合ケア。手から与えやすくコミュニケーションに適しています。
  • (MC310)CHECK,DR 三菱ふそう

    (MC310)CHECK,DR

    三菱ふそう
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • DAMPER COMP,REAR    52410MKEC31 ホンダ

    DAMPER COMP,REAR 52410MKEC31

    ホンダ
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
  • フリキリパッキン BIGM(丸山製作所)

    フリキリパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    部品名称フリキリパツキン図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
  • フエルトパッキン BIGM(丸山製作所)

    フエルトパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    909税込1,000
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格10X24X5部品名称フエルトパツキン図解NoMS313EW-M クランクケース,キュウスイベン部品_No.31、MS330EC-2M 本体部品_No.26、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.30、MSV413B-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.32、MS253EC-2M 動力噴霧機部品_No.29、MRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.29、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS154EA-M 本体部品_No.29、GS28DX 動力噴霧機部品 フエルトパッキン_No.25、MS310EA-M 動力噴霧機部品_No.33、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
  • RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

    RS PRO クイックコネクトカップリング

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ネジ接続 = G 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きRS Pro エアクイックコネクトカップリング黄銅を使用すると、チューブ、パイプ、ホースを接合できます。高流量性能と、歯科用機器などの最小限の圧力損失に依存する産業用途で使用されています。 このシリーズ 23 カップリングはねじ接続です。G 標準の 1/4 インチねじサイズで、 CEJN 310 、 Dynaquip DC3 、 ISO 6150B 、 Rectus 23 / 24 、及び US MIL C4109 に準拠しています。クイックコネクト機能により高速結合が実現され、シングルシャットオフ機能は標準タイプの C9000 ISO P6 シリーズに対応しています。 ニッケルめっき黄銅製で、カップルのボディとスリーブは耐腐食性を備え、保護性能が向上しています。オイル、水、ガソリンなどの液体の汚染を防止するニトリルゴムシールを備えています。カップリングは -20 → +100 ° C で、最大動作圧力は 35 bar です。特長と利点.空圧式クイックコネクトオス型カップリング .メーカーシリーズ 3 . G 標準の 1/4 インチねじサイズ . -20 ° C ~ +100 ° C の温度で動作することをテストした .最大動作圧力は 35 バールです .ニトリルゴムシールは汚染から保護します .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニッケルめっきスチールスリーブ . CEJN 310 、 Dynaquip DC3 、 ISO 6150B 、 Rectus 23 & 24 、 US MIL C4109 規格に準拠した接続により、安全性と品質を実現しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格MS253部品名称キユウスイベンストツパ図解NoMS410EA-K 動力噴霧機部品_No.49、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.42、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.46、MS156 クランクケース,キュウスイベン部品_No.41、MS310EC-3M 動力噴霧機部品_No.54、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.41、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.42、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.51、SD31EA 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS410RCA-K 動力噴霧機部品_No.49、MS154EA-M 本体部品_No.41、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.54、CSH-94-2 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA410R2T-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.46、MK052 ポンプ部品_No.9、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.44、MS310 本体部品_No.49など
  • ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 25X34X2

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、TSW12B ポンプ-1部品_No.17、MS310ESL-2K 動力噴霧機部品_No.8、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.14、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.13、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.8、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.14、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.10、MSV413B-M-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.8、MS310EC-2M 動力噴霧機部品_No.8、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.13、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.56など
  • バルブシート BIGM(丸山製作所)

    バルブシート

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブシート図解NoMS310ESL-3K 調圧装置部品_No.53、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.51、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.55、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.56、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.57、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.53、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.52、MS310EA-K 調圧装置部品_No.53、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.57、MS310EC-3K 調圧装置部品_No.56、SD31ED-2 調圧装置部品_No.56、MS310EC-2M 調圧装置部品_No.56、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.55、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.55、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.55、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.53、MS410ENL-K 動力噴霧機2部品_No.55、MS310 調圧装置部品_No.57、SD31EA 調圧装置部品_No.53など
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
"ec310" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷