カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「ec6-pt1/4」の検索結果

プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ワンタツチツギテ EC6-PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称ワンタツチツギテ EC6-PT1/4図解NoLVM30 50HZ 本体部品_No.72、LVM30 60HZ 本体部品_No.72、LVM15 60HZ 本体部品_No.71、LVM15 50HZ 本体部品_No.71