カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec6-pt1/8」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ

    ニッタ
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
    形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ニユープツシユワンコネクタ BIGM(丸山製作所)

    ニユープツシユワンコネクタ

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    規格EC6-PT1/8ニツタ部品名称ニユープツシユワンコネクタ図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.41、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.41、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.41
関連キーワード
g1/8 pt1/8特集