76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dynabookdynabook P55/LY
エコ商品
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1770g/顔認証センサー
付属品リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1770 最大消費電力(W)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約361.0×244.0×19.9 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2) キーボードあり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個 形状BOX型 質量(g)約475 消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時) 電源DC9V(ACアダプター使用) コード長さ(m)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)1.5~∞ 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)-10~+50 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 人感センサーPIR、検知角:約90°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

リサイクルインク エプソン対応 IC78 エコリカ 動画あり
IC78互換 ECI-E78シリーズ コンパクトなサイズでオフィス、事務所からSOHOまで、幅広いシーンで使用される エプソンのビジネス向けA4インクジェット複合機に対応したインクです。
グリーン購入法適合 種別リサイクル インク顔料 適合機種メーカーEPSON 適合PX-M650A / PX-M650F RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合PIXUS-MP970/MP960/MP950/MP900/MP830/MP810/MP800/MP790/MP770/MP610/MP600/MP520/MP510/MP500/MX850/iP9910/iP8600/iP8100/iP7500/iP7100/iP6700D/iP6600D/iP6100D/iP5200R/iP4500/iP4300/iP4200/iP4100/iP4100R/iP3500/iP3300/iP3100/iX5000/Pro9000MarkII/Pro9000 主な適合純正品番BCI-7e、BCI-7eC 種別互換品 シアン 適合機種メーカーCanon RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
439 税込483
当日出荷

リサイクルインク Canon対応 BCI-7e エコリカ 動画あり
BCI-7eBKリサイクルインクカートリッジ ブラック(染料)
適合機種メーカーCanon インク染料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 018
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
45日以内出荷

オカムラ(岡村製作所)コビーズ スツール 異形B 700W700D400H ブラウン
エコ商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×400 グリーン購入法適合
1台
91,980 税込101,178
45日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
45日以内出荷

1台
96,980 税込106,678
45日以内出荷

1台
96,980 税込106,678
45日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷

1台
88,980 税込97,878
45日以内出荷

1台
96,980 税込106,678
45日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
45日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
45日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
45日以内出荷

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
45日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
45日以内出荷

1台
98,980 税込108,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
45日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
45日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
45日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード