「ec90530」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)40文字色
  • 電子チェックライタ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライタ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合機種EC-1500インク色
  • 電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター

    MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
    付属品インクロール(R-50)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)電源(AC100V)50/60Hz印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
  • 電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター用インクロール

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用
    適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C材質本体:プラスチック幅(mm)43高さ(mm)25奥行(mm)47
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色
  • チェックライター FX-45 ニッポー

    チェックライター FX-45

    ニッポー(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
    仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
  • チェックライター FXインクパット ニッポー

    チェックライター FXインクパット

    ニッポー(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
    トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX全機種(FX-7/7N/8N/10/11/20/30/40/45/45CL/50/50USB)
  • ナンバーリングマシン インキ コクヨ

    ナンバーリングマシン インキ

    コクヨ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
    適合機種IS-M71・M72・M73容量(mL)30
  • インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合LM-400、400Ⅱ
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナンバリング用インク MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ナンバリング用インク

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    619税込681
    1本(20mL)
    当日出荷
    内容量(mL)20繰り返し・詰め替え対応
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色
  • クラフトテープ専用カッター セキスイ

    クラフトテープ専用カッター

    セキスイ(24件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
    トラスコ品番471-1203幅(mm)63質量(kg)35高さ(mm)30奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30最大テープ幅(mm)50
  • レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット LM-500シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W
  • コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(168件のレビュー)
    449税込494
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • レタツイン インクリボンカセット 環境対応インク(黒) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット 環境対応インク(黒)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合LM-340T、LM-340T/W、LM-390T、LM-390T/W1巻長さ(m)50文字色
  • レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット(白)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/Wテープ長さ(m)8
  • レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン用丸チューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
  • 透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト モノタロウ

    透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト

    モノタロウ(135件のレビュー)
    759税込835
    1パック(100枚)
    当日出荷
    窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
    用途窓付き封筒として。仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙クラフトサイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120坪量(g/m2)70窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45郵便番号欄なし貼り合せ位置センター貼りテープあり位置窓位置:上から13mm、横から23mm窓枠あり
  • チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チューブマーカー レタツイン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
    文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)