1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り 幅(mm)54 厚さ(mm)8.7 質量(g)約40(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 縦(mm)85 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約30 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH7(426.1000) 電池寿命(年)約1(10回/日)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

関連カテゴリ