カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「echo egt260」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-2RD 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-2RD新ダイワ
119税込131
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2RD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-2RD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
ボルトカバーAssY 京セラインダストリアルツールズボルトカバーAssY京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
刈払機 京セラインダストリアルツールズ刈払機京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230
プライマ BIGM(丸山製作所)プライマBIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
ギアケース組み立て BIGM(丸山製作所)ギアケース組み立てBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
草刈機 マキタ草刈機マキタ(27件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
バッテリーチェーンソー ECHO(エコー)バッテリーチェーンソーECHO(エコー)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断 50Vハイパワーバッテリー 低振動・低騒音・排ガスゼロ 本体のみ(バッテリー、充電器なし)
振動3軸合成値(m/s2)2.9オイルタンク(L)0.37乾燥質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262商品タイプ本体のみ(バッテリー、充電器なし)モーターDCブラシレスモーターガイドバー種類ハードノーズバーガイドバー長さ(mm)350チェーン形式25AP76E1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2Pスロットル方式ロックアウト付トリガー仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
肩掛式エンジン刈払機 EGT221 ECHO(エコー)肩掛式エンジン刈払機 EGT221ECHO(エコー)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:230形式Uハンドルレバー形式スロットル:トリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD新ダイワ
43税込47
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ギヤケース部品RM1027-2TD 新ダイワギヤケース部品RM1027-2TD新ダイワ(2件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンジンチェンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)エンジンチェンソー(トップハンドル)BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
肩掛式エンジン刈払機 EGT261 ECHO(エコー)肩掛式エンジン刈払機 EGT261ECHO(エコー)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255形式Uハンドルレバー形式スロットル:トリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
50Vバッテリー刈払機 BSR510U ECHO(エコー)50Vバッテリー刈払機 BSR510UECHO(エコー)
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式左右非対称Uハンドル連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
エンジン刈払機 RM3127-2WD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2WD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式WトリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×556×427排気量(cm3)25.4
肩掛式エンジン刈払機 EGT262DX ECHO(エコー)肩掛式エンジン刈払機 EGT262DXECHO(エコー)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255形式Uハンドルレバー形式スロットル:Wトリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら