カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「echo egt260」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-2RD 新ダイワ

    エアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-2RD

    新ダイワ
    119税込131
    1個ほか
    3日以内出荷
  • エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)

    エンジン刈払機30(cm3) (両手)

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
    ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
  • ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2RD 新ダイワ

    ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2RD

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボルトカバーAssY 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーAssY

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
  • 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ

    充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ

    マキタ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
    商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
  • バッテリーチェーンソー ECHO(エコー)

    バッテリーチェーンソー

    ECHO(エコー)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断 50Vハイパワーバッテリー 低振動・低騒音・排ガスゼロ 本体のみ(バッテリー、充電器なし)
    振動3軸合成値(m/s2)2.9オイルタンク(L)0.37乾燥質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262商品タイプ本体のみ(バッテリー、充電器なし)モーターDCブラシレスモーターガイドバー種類ハードノーズバーガイドバー長さ(mm)350チェーン形式25AP76E1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2Pスロットル方式ロックアウト付トリガー仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
  • 刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • ギアケース組み立て BIGM(丸山製作所)

    ギアケース組み立て

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
    付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
  • 肩掛式エンジン刈払機 EGT221 ECHO(エコー)

    肩掛式エンジン刈払機 EGT221

    ECHO(エコー)
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:230形式Uハンドルレバー形式スロットル:トリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
    回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
  • 肩掛式エンジン刈払機 EGT261 ECHO(エコー)

    肩掛式エンジン刈払機 EGT261

    ECHO(エコー)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255形式Uハンドルレバー形式スロットル:トリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
  • 六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス)

    大阪魂(16件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
  • 50Vバッテリー刈払機 BSR510U ECHO(エコー)

    50Vバッテリー刈払機 BSR510U

    ECHO(エコー)
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式左右非対称Uハンドル連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
  • ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD 新ダイワ

    ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD

    新ダイワ
    43税込47
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンジンチェンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)

    エンジンチェンソー(トップハンドル)

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
    寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
  • 肩掛式エンジン刈払機 EGT241DX ECHO(エコー)

    肩掛式エンジン刈払機 EGT241DX

    ECHO(エコー)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    寸法(mm)付属刈刃:230形式Uハンドルレバー形式スロットル:トリガーレバー燃料タンク容量(L)0.44
  • ギヤケース部品RM1027-2TD 新ダイワ

    ギヤケース部品RM1027-2TD

    新ダイワ(2件のレビュー)
    40税込44
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷