仕様感度 = -40dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥620
税込¥682
当日出荷
仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥850
税込¥935
当日出荷
仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 3 x 1.5mm直径 = 3mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥780
税込¥858
欠品中
仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
仕様感度 = -38dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB(A)寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 20Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥630
税込¥693
7日以内出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥550
税込¥605
当日出荷
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,120
税込¥1,232
翌々日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のラベリアマイクロホン。
マイクカプセルの全指向性により、どの方向の音もクリアに高音質ステレオ収音が可能。
ウインドスクリーン付属。
小型でマイクを装着していることを意識させない本体デザイン。
自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構。
バッテリーレスで使用可能。
色(本体)黒
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。
ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。
※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。
金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。
ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。
付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。
外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。
クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。
レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。
クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。
また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。
※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大約19×30×66
質量(g)約19
付属品録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個)
周波数特性300-9000Hz
電源(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売)
出力Φ3.5mmミニジャック
通信距離(m)最大約50
連続通話時間(時間)約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時
通信方式Bluetooth
対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
使用温度範囲(℃)0~45
電源DC24V 45mA以下(即結端子台)
仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)
周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV
歪率(%)1以下(1000Hzにて)
狙った音をクリアーに録音するハイクオリティーな鋭指向性ショットガンマイクロフォン。
振動ノイズを和らげるショックマウントマイクホルダーを同梱。
従来機(EMC-CG50)よりマイク全長を約15%小型化し、一眼カメラに装着時の快適な動画撮影を実現。
Φ3.5mmミニジャック出力により幅広い互換性。
プラグインパワー&単4形アルカリ乾電池(×1本)の電源供給に対応。
風切り音を低減するウインドスクリーン付属。
直径×長さL(Φmm×mm)最大約21×217(コード除く)
質量(g)約77(電池含まず)
付属品マイクホルダー、マイクスペーサー、ウインドスクリーン
周波数特性40-20000Hz
出力Φ3.5mmミニジャック
対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
仕様【鋭指向性】モノラル録音
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
8つの収音モードを直感的に切り換え、狙った範囲の音を簡単操作で収音可能。あらゆる撮影シーンに対応する世界初※の8つの収音モードを搭載し、直感的なダイヤル操作で切り換え可能な、使い勝手のいい小型・高音質マイクです。手元で簡単にお好みの収音モードに切り換えられる「収音モードダイヤル」も搭載しています。※2023年7月広報発表時点、ソニー調べ、カメラ用マイクロホンとして。ノイズを効果的に抑えた、劣化のないクリアな高音質録音を実現。定常的な雑音や振動、屋外の風によるノイズを効果的に抑えるさまざまな機能を搭載。クリアな高音質で収音可能です。また、デジタルオーディオインターフェース対応カメラと組み合わせることで音声をデジタル信号のままダイレクトに伝送。劣化のない高音質録音を実現します。撮影自由度を高める機動性で幅広いシーンで活躍。圧倒的な小型・軽量設計により、αボディと組み合わせてもコンパクトサイズを実現。ジンバルやグリップを使った撮影でも組み合わせやすく、またマルチインターフェースシューにも対応し、高い機動性で撮影の自由度が向上しています。高い機能性・操作性・信頼性を実現。4チャンネル記録に対応した高い機能性と、さまざまなオーディオ設定がスイッチやダイヤル操作で簡単に行える操作性、屋外でも気軽に撮影が楽しめる防塵・防滴に配慮した設計※により高い信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
仕様モノラル/ステレオ
付属品ウインドスクリーン、ポーチ、端子保護キャップ ※保証書・取扱説明書除く
形状シュー:マルチインターフェースシュー
質量(g)約65(本体のみ)
形式バックエレクトレットコンデンサー型
使用温度(℃)0~+40
周波数特性40Hz-20000Hz
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.0×64.4×72.2(ウインドスクリーン、突起部を除く)
モード収音モード:鋭指向性/単一指向性/全指向性/後方鋭指向性/鋭指向性(前+後)/鋭指向性(前/後)セパレート/STEREO/超鋭指向性
電源供給方式本体:マルチインターフェースシュー
音声出力チャンネル:アナログ 2ch/デジタル 4ch
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類工作キット
周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)20×26
調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)DC3~20
利得(dB)40(1kHz,DC15V時)
定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
PIC32MZxxxEC Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxECファミリの組み込み接続マイクロコントローラは、強力なMIPS32 microAptivコアを搭載した高性能32ビットデバイスです。 豊富なオンボード周辺装置には、オーディオ グラフィックスインターフェイス、高速通信に対応したHi-Speed USB及び10 100イーサネットのインターフェイスが含まれています。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. MIPS32 microAptivコアの特長. 最大200 MHz (最大330 DMIPS) 16 KB Iキャッシュ、4 KB Dキャッシュ 組み込みOSの実行を最適化するMMU コードのサイズを最大で35 %縮小するmicroMIPSRモード DSP拡張コア(4つの64ビットアキュムレータ及びシングルサイクルMACを搭載) コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ). 通信インターフェイス. USB 2.0準拠のHi-Speed On-The-Go (OTG)コントローラ(専用DMA付) 10 100 MbpsイーサネットMAC (MII RMIIインターフェイス及び専用DMA付) CAN 2.0Bモジュール 2 PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ UARTモジュール(25 Mbps) 6 LIN 1.2及びIrDARプロトコルに対応 4線式SPIモジュール 4又は6 SQIを追加SPIモジュール(50 MHz)として構成可能 I2Cモジュール(最大1 Mbaud) 4又は5 SMBusに対応 パラレルマスタポート(PMP). オーディオ グラフィックスインターフェイス. 外部バスインターフェイス(EBI)経由のグラフィックスインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ パラレルマスターポート経由のグラフィックスインターフェイス 全モデル I2S、LJ、及びRJ経由のオーディオデータ通信 SPI及びI2C経由のオーディオ制御インターフェイス オーディオマスタクロック: USB同期による分数クロック周波数. その他のハイライト. 暗号化エンジン PIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 乱数ジェネレータ(RNG) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 50 MHzシリアルクワッドインターフェイスSQIメモリインターフェイス 50 MHz外部バスインターフェイス(EBI)メモリインターフェイス PIC32MZxxxxECHxxx及びPIC32MZxxxxECMxxxモデルのみ 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 24、40、又は48チャンネル コンパレータ(32のプログラマブル電圧リファレンス搭載) 2 温度センサ(精度±2 oC) 16ビットタイマ 9 最大4つの32ビットタイマとして構成可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 リアルタイムクロック カレンダー(RTCC)モジュール 内部発振器 プログラマブルPLL及び発振器クロックソース フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立ウォッチドッグタイマ(WDT)及びデッドマンタイマ(DMT) 高速ウェイクアップ スタートアップ 低電力モード(スリープ及びアイドル) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 ペリフェラルピン選択(PPS)
仕様ファミリー名 = PIC32MZパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 200MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 9SPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類工作キット
適合(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ
電源電圧(V)DC8~12
入出力2ch(ステレオ)
出力レベルラインレベル
利得(dB)電圧/約220倍(+47)固定
待機電流約10mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×66×17
デジタルオーディオインターフェースに対応したワイヤレスマイクロホン。
収音から録音まで全てデジタル対応し、ノイズの少ない高音質収録が可能。
マイクとレシーバー間の安定的な通信をサポートする無線通信。最長200m。
低遅延・高音質なBluetoothコーデック Qualcomm aptX Low Latencyを採用。
3パターンの収音機能搭載。
小型軽量で防塵防滴に配慮した本体デザイン。
長時間の撮影を可能にするバッテリーライフ。
連続使用時間(時間)マイク:9
通信距離(m)(最大)200
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
NEC CMG、UL定格
シールドなしシングルペアケーブル
導電性の高いPVC絶縁スピーカケーブル
特長と利点:・シングルペアPVC絶縁された標準導線 ・用途は計装、制御、コンピュータに適しています
用途 ・ スピーカーケーブル ・ 計装 ・ 制御 ・ コンピュータ
仕様●コア数:2●断面積:0.5mm2●断熱材:PVC●外径:4.57mm●リール長さ:152m●ケーブル形状:ツイストペア●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-888
アズワン品番68-4149-56
1巻(152m)
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適。ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター。優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)。コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブル。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー
セット内容1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター
材質アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック
質量(g)19
保存温度(℃)-10 to 70 (14 to 158F)
保証期間2年間
コネクタコネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニ
ケーブル外径(Φmm)3.2
動作温度(℃)0 to 70 (32 to 158F)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)114×27×7
ケーブル長(cm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz)
湿度範囲(%)5 ~ 90 RH
オーディオ16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け
トラスコ品番510-0411
適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)65
プラグ径(Φmm)2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.569 N高さ = 7mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥119
税込¥131
当日出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1.5
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC20-32(24Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
マイクロスライド(MS)型チャンバー(ECM(R) 2001用)。マイクロスライド上に電極がマウントされたチャンバー。細胞融合などの実験の際に、電極間の細胞の状態を顕微鏡で観察しながら装置の操作を行えます。マウントされた電極の形状(ワイヤー状、ブロック状)、材質(ステンレス、ゴールド)、ギャップ幅によりいくつかの種類が用意。装置との接続
IWAKIのポリスチレン製およびガラス製培養容器に各種細胞外基質(Extracellular Matrix:ECM)を薄層コーティングすることにより、 光学的特性はそのままに、各種細胞の接着、増殖および分化を促進します。細胞接着と細胞外基質(ECM) 接着性細胞は培養容器底面(培養面)に接着することによって増殖しますが、この時にECMを必要とします。通常、細胞自身が産生するECMや培養液中の血清に含まれるECMを利用し細胞が接着伸展しますが、ECM産生能が低い細胞や無血清培養などでは、ECMが必要になります。細胞は細胞表面のリセプター(Receptor)を通じて、細胞外基質と結合します。※ECMとは、コラーゲン、ファイブロネクチン、ラミニン、ビトロネクチンなど細胞の外にある細胞付着に関与する糖タンパク質の総称ですが、それ以外のポリリジンコート製品なども細胞接着を促進するコート製品であることから、ECMコート製品としてご案内しております。ブタ腱由来タイプⅠコラーゲンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
培養面積(cm2)33.2
素材5866-096
1箱(10枚)
¥48,980
税込¥53,878
32日以内出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
IWAKIのポリスチレン製およびガラス製培養容器に各種細胞外基質(Extracellular Matrix:ECM)を薄層コーティングすることにより、 光学的特性はそのままに、各種細胞の接着、増殖および分化を促進します。細胞接着と細胞外基質(ECM) 接着性細胞は培養容器底面(培養面)に接着することによって増殖しますが、この時にECMを必要とします。通常、細胞自身が産生するECMや培養液中の血清に含まれるECMを利用し細胞が接着伸展しますが、ECM産生能が低い細胞や無血清培養などでは、ECMが必要になります。細胞は細胞表面のリセプター(Receptor)を通じて、細胞外基質と結合します。※ECMとは、コラーゲン、ファイブロネクチン、ラミニン、ビトロネクチンなど細胞の外にある細胞付着に関与する糖タンパク質の総称ですが、それ以外のポリリジンコート製品なども細胞接着を促進するコート製品であることから、ECMコート製品としてご案内しております。ブタ腱由来タイプⅠコラーゲンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
培養面積(cm2)9.4
素材5816-006
1箱(10枚)
¥47,590
税込¥52,349
32日以内出荷
IWAKIのポリスチレン製およびガラス製培養容器に各種細胞外基質(Extracellular Matrix:ECM)を薄層コーティングすることにより、 光学的特性はそのままに、各種細胞の接着、増殖および分化を促進します。細胞接着と細胞外基質(ECM) 接着性細胞は培養容器底面(培養面)に接着することによって増殖しますが、この時にECMを必要とします。通常、細胞自身が産生するECMや培養液中の血清に含まれるECMを利用し細胞が接着伸展しますが、ECM産生能が低い細胞や無血清培養などでは、ECMが必要になります。細胞は細胞表面のリセプター(Receptor)を通じて、細胞外基質と結合します。※ECMとは、コラーゲン、ファイブロネクチン、ラミニン、ビトロネクチンなど細胞の外にある細胞付着に関与する糖タンパク質の総称ですが、それ以外のポリリジンコート製品なども細胞接着を促進するコート製品であることから、ECMコート製品としてご案内しております。ブタ腱由来タイプⅠコラーゲンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
培養面積(cm2)2
素材5826-024
1箱(10枚)
¥47,690
税込¥52,459
32日以内出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ
色ブラック
質量(g)127
接続USB Type A
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C
色ブラック
質量(g)87
接続USB Type A/C
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C
色ブラック
質量(g)127
接続USB Type A/C
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×180×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容本製品、USB コネクタ
色ブラック
質量(g)87
接続USB Type A
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×180×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
プレミアムなサウンドや豊富な機能でビジネスだけではなく音楽鑑賞などプライベートにも快適にご利用いただけます。また、ワイアレスで22時間の連続音楽再生が可能なため、外出時にも最適です。
音声機能/音質向上、ブームマイクなし、適応型ノイズキャンセリング機能、背景雑音の低減機能、およびサイドトーン機能で、クリアな音声を提供。
アクティブノイズキャンセレーション/3つのノイズキャンセリングモード -
1. 適応モード:ご利用の環境に応じてノイズキャンセリングレベルを自動的に調整
2. 手動モード:Cisco ヘッドセットアプリで設定されたノイズキャンセリングレベルに調整
3. アンビエントモード:周囲の会話の取り込み。
マイク/マイクのアップリンクソリューションには、2方向のエレクトレットコンデンサマイク (ECM) が搭載されており、不要なノイズを最小限に抑えユーザの音声改善や背景雑音の除去を実現。
セット内容本製品、トラベルケース、USBアダプタ
色プラチナ
質量(g)216
接続ワイヤレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
プレミアムなサウンドや豊富な機能でビジネスだけではなく音楽鑑賞などプライベートにも快適にご利用いただけます。また、ワイアレスで22時間の連続音楽再生が可能なため、外出時にも最適です。
音声機能/音質向上、ブームマイクなし、適応型ノイズキャンセリング機能、背景雑音の低減機能、およびサイドトーン機能で、クリアな音声を提供。
アクティブノイズキャンセレーション/3つのノイズキャンセリングモード -
1. 適応モード:ご利用の環境に応じてノイズキャンセリングレベルを自動的に調整
2. 手動モード:Cisco ヘッドセットアプリで設定されたノイズキャンセリングレベルに調整
3. アンビエントモード:周囲の会話の取り込み。
マイク/マイクのアップリンクソリューションには、2方向のエレクトレットコンデンサマイク (ECM) が搭載されており、不要なノイズを最小限に抑えユーザの音声改善や背景雑音の除去を実現。
セット内容本製品、トラベルケース、USBアダプタ
色ブラック
質量(g)216
接続方式Bluetooth
接続ワイヤレス
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
通話時間(時間)ノイズキャンセレーション(NC)使用で最大20
音量調節ノイズキャンセリング、ミュート
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
車載アンプ
マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付属。(ダイナミック型)
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡
セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:10
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)
消費電流(A)アンプ:1.5
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:10
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ