38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TMEHジャパン静電ECOパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装) 質量(g)1900 板厚(mm)t0.7
1本
1,820 税込2,002
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28 樹脂厚(mm)1.1 材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m)(呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
1セット
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
メタリックシルバー 質量(g)3200 呼び外径(mm)Φ28 板厚(mm)1.2 定尺(m)(呼び)4 強度(Nm)(10mmたわみ)840 表面粉体焼付塗装 芯材スチール
1本
2,300 税込2,530
翌々日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 耐荷重(kg)30 偏心21 許容荷重(daN)30 アズワン品番64-2292-71
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷


ビーバー(アサダ)バンドソービーバー 4Eco
バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130 切断能力(mm)パイプ角□100 切断能力(mm)H鋼100×100 切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60 対応材質鉄工 電源(V)100 モーター(W)200 付属品14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg)31
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 取付方式ブレーキ付き自在 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 種類固定アウター式 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

TMEHジャパン差込キャスター
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン 質量(g)192 種類自在車輪 車輪2インチ(50mm相当)
1個
1,260 税込1,386
3日以内出荷

適合ECOパイプ・SUHパイプ 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)96 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
用途リノリウム、タイル、ガラスなど ブラウン
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLIMタイプ専用グライドです。傷つきやすい床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
用途フローリング、ビニール床タイル ベージュ
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
用途リノリウム、タイル、ガラスなど ベージュ
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ICTH-E75 差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン 動画あり
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー) 車輪径(Φmm)75(呼称) 材質(車輪)エラストマー タイプ自在 取付高(mm)96 許容荷重(daN)40 偏心(mm)29
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。 幅(m)1 長さ(m)50 材質再生ポリエチレン
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)セーバーソーのこ刃
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。 マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に 適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー 材質バイメタル
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ECOパイプ・SUHパイプ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー タイプ差込み 取付高(mm)127 許容荷重(daN)50 偏心(mm)32
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1.394-276.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II 質量(kg)2.8 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510 定格消費電力(W)500 集塵容量(L)5 ホース長さ(m)1 騒音値(dB)65 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 真空度(kPa)22.3 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

パイプの折り畳みに使用する金具です。
材質アルミニウム、ゴム、スチール 質量(g)93
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込ウレタンキャスター TMEHジャパン 動画あり
1個
1,620 税込1,782
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込ESDキャスター TMEHジャパン 動画あり
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを差し込んで取り付けることができます。引掛け金具には位置決め用のボルトがついています。
材質スチール・ゴム・ポリエチレン 質量(g)171
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)