仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上
適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機
セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1
質量(kg)約23
出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W)
電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400
接続Wi-Fi、Bluetooth
入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A)
寸法(cm)49.7×24.2×30.5
バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート
電池LFP(LiFePO4 バッテリー)
保証期間5年
充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)2048
1箱
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大
セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書
出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W
本体質量(kg)約51.5
定格容量4096Wh
入力【AC】100-240V 15A 50/60HZ
バッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
1箱
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
適合DELTA 2 Max
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
DELTA 2の容量を倍増可能 DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。緊急時の電力確保にも最適です。
複数の充電方式に対応 DELTA 2とエクストラバッテリーはセットで充電・放電を行います。折りたたみソーラーパネル、ACコンセント、スマート発電機から簡単に充電することができます。
驚きの充電速度 DELTA 2と専用エクストラバッテリーのセットをご家庭のコンセントで充電する場合、およそ1.6時間で80%、2.2時間で満充電可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力。さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
用途大きさそのまま、容量「1.5倍」
セット内容1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書
質量(kg)約16.5
容量拡張:最大5.5kWh
定格出力(W)1,500(サージ3,000
寸法(cm)21.3×39.8×28.15
騒音値(dB)約30以下
容量(W)1,536h
充電時間(時間)AC:約1.5
入力(W)ソーラー:500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,000回以上
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Bluetoothで繋ぐリモコン。
DELTA Proを遠隔操作できる。
供給電圧(V)3.0~4.5(バッテリー)
使用電池アルカリ乾電池単4形
電源電圧(V)5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA Proのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温湿度範囲-10~45
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1箱
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
この架台は、EcoFlow DELTA Pro Ultraを容易にサポートし、移動できるようにします。
サイズ666 x 370mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
EV充電ステーションからDELTA Proに充電するための変換アダプター。DELTA Pro本体のinfinity portに接続。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)-10~45
入出力最大6000W/最大30A
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧(V)200(50/60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」
セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
質量(kg)約97.7
容量拡張:最大30kWh
定格出力(W)6,000(サージ1口4,500
寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4
容量(W)6,144h
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,500回以上
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
6日以内出荷
このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能。高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
その他DELTA Pro 3対応可能
長さ(mm)490
出力100V/200V、30A
入力AC:100V/200V、30A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
サイズ680 200 460mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
サイズ490 250 300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
このケーブルは、EcoFlow DELTA Pro UltraをACコンセントに接続して充電するためのものです。
その他DELTA Pro 3対応可能
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
質量(g)712
寸法420 x 200 x 290mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
DELTA Pro2つを直列回路で繋げて、電圧を倍(200V)にできるハブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
サイズ640 260 430mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
このケーブルは、EcoFlow ポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのもので、EcoFlow DELTA Pro Ultraと互換性があります。
長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプCP30コネクター&MC4コネクター
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
インバーターとバッテリー、バッテリーとバッテリーの接続に使用します。
長さ(m)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
スマート発電機アダプター無しでDELTA Pro / DELTA Pro 3とAlternator Chargerを接続できるケーブル
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」
セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
質量(kg)約55.85
容量拡張:最大30kWh
寸法(cm)66.0×45.5×20.4
容量(W)6,144h
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,500回以上
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
インバーターとバッテリー、バッテリーとバッテリーの接続に使用します。
長さ(m)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
長さ(m)0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A
色プラグ:オレンジ色
長さ(m)3.5
通信機能有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A
色プラグ:オレンジ色
長さ(m)2.5
通信機能有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
革新的な急速走行充電を実現する唯一のソリューション。EcoFlow DELTAシリーズのポータブル電源につないで、従来のシガーソケットと比べて8倍の800W高出力で走行充電が可能に。1kWh容量をわずか1.3時間でフル充電可能です。急速走行充電、バッテリーへの逆充電、バッテリーメンテナンスの3機能に1台で対応。車のバッテリー切れやバッテリーの消耗防止にも活躍して、車中泊やお出かけをトータルサポートします。別売りのXT60出力ケーブルを使用すれば、EcoFlowのRIVERシリーズや他社製ポータブル電源*1とも接続可能に*2。既にご使用のポータブル電源にも幅広く使える高い汎用性を備えています。わずか数ステップで、大切な車を傷つけずキレイに取り付け可能*3です。過電圧・低電圧保護機能を含む複数の保護機能や安心のヒューズ付き設計、2年間の製品保証により、移動中も車中泊も、安心・安全に使えます。キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーに接続可能。EcoFlowのポータブル電源*4やエクストラバッテリーを使ってさらにパワーアップが可能です。*1 他社製品に使用される場合は、入力可能な電圧や電流など、仕様を十分お確かめの上ご購入ください。*2 XT60出力ケーブル接続時は、最大出力が500Wになります。また、逆充電モードおよびバッテリーメンテナンスモードはご使用いただけません。*3 本製品の取り付け、特に配線作業については、購入前に専門業者にご相談いただくことを推奨します。ご自身で作業を行う場合は、取り扱い説明書や解説動画をご参照いただき、正しい取り付け方法を十分にご理解いただいた上でご対応ください。*4 本製品とEcoFlow DELTA Proの接続には、EcoFlowスマート発電機アダプター(EcoFlow DELTA Pro用XT150変換アダプター)が必要です。*5 ポータブル電源によって、入力ポートの仕様上エクストラバッテリーを接続した状態で本製品を接続できない可能性がございます。十分に仕様をお確かめの上ご購入ください。
仕様動作音:<40dB
質量(kg)約2.3
タイプ保護:逆極性保護、過電流保護、短絡保護、過電圧・低電圧保護
定格電流(A)ヒューズ:125
湿度(%RH)保管:≦95
動作温度-20℃~+60℃
保証期間2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×19.4×3.5
モード(バッテリーメンテナンス)入力:40V-60V,最大3A / 出力:13.8V/27.6V,最大100W、(充電)入力:11V-31V,最大76A / 出力:40V-60V,最大800W、(逆充電)入力:40V-60V,最大21A / 出力:13.8V/27.6V,最大800W
動作湿度(%)≦95
保管温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<10dBm
Wi-Fi周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<20dBm
EMCイミュニティレベルClass B(低電磁波設計)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
スマートホームパネルとつなげる。DELTA Proとスマートホームパネルを便利に接続します。他の家庭用バッテリーシステムとは異なり、インフィニティケーブルを使用すると、プラグを抜けば素早く電源をオフグリッドにすることができます。スマートな制御が可能。スマートホームパネルに接続すると、EcoFlowアプリを介して、DELTA Proのホームバッテリーバックアップシステムを詳細に制御することができます。電力の使用や充電などのスケジュールを設定できます。DELTA Proの充電。スマートホームパネルに接続し、グリッドから直接3,400W入力でDELTA Proを充電することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
EFDELTA専用車載シガーソケット充電 ケーブル(入力1.5m)
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)
コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)
寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。
高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。
多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。
効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。
携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。
丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4)
質量(kg)6(チャージャー部4)
保証期間12か月
タイプ【電池】単結晶シリコン
折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5
効率0.228
短絡電流(A)6.5(Imp 6.0)
定格出力(W)110±5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(cm)42.0×178.5×2.5
接続MC4
付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。
仕様S150
材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200
出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
本体質量(kg)1.89
入力電圧(V)DC15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187
ライト種類2W LED
電池寿命約500回
充電時間(時間)5~5.5
電池残量表示液晶0~100%表示
入力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード