カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「ecs-10」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用マルチソケット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット

    日動工業
    15,980税込17,578
    1組
    3日以内出荷
    狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ

    日動工業
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドビューカメラ ALPINE

    サイドビューカメラ

    ALPINE
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。 ※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。 ※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ※グレード・仕様により取付けできない場合があります。 ※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。 ※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。 ※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
    付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水保護等級IP67設置形態サイドビュー調整機能自動白調調整画角水平:82°、垂直:60.5°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
  • ECS100US12 XP POWER

    ECS100US12

    XP POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC80~AC264定格出力電流(A)8.3定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ECS100US24 XP POWER

    ECS100US24

    XP POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC80~AC264定格出力電流(A)4.2定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    小内径のISOねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバー

    カナフジ電工
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    エコガル製縞カバーを承ります。※施工の際は必ず補強金具を使用して下さい。直線部のラックに使用します。
    品名パワフルラック種類エコガル製
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECS-W イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECS-W

    イスカル
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレッドミル  MTEC-BSPT タンガロイ

    スレッドミル MTEC-BSPT

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシニングセンタ用ねじ切り工具(ソリッド・スレッド) タンガロイ

    マシニングセンタ用ねじ切り工具(ソリッド・スレッド)

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージセット(ハンドルツキ) アイゼン

    セラミックピンゲージセット(ハンドルツキ)

    アイゼン
    139,800税込153,780
    1セット(51本)ほか
    27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ECS LIVA TE10EA3 LIVAGT-4 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ECS LIVA TE10EA3 LIVAGT-4 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ECS LIVA TE10EA3 LIVAGT-4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ

    イスカル
    31,980税込35,178
    1本
    29日以内出荷
    小径のMJねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材質IC908刃数3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • GB Racing BMW S1000RR セカンダリークラッチカバー 2019-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    GB Racing BMW S1000RR セカンダリークラッチカバー 2019-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    24,980税込27,478
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)、S 1000 XR (2020-2022)
  • パルスカバー GBRacing (ジービーレーシング)

    パルスカバー

    GBRacing (ジービーレーシング)
    15,980税込17,578
    1個
    36日以内出荷
  • S1000XR セカンダリーオルタネーターカバー 2020-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    S1000XR セカンダリーオルタネーターカバー 2020-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    21,980税込24,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 XR (2020-2022)
  • S1000RR Staubli DMR Thermostat Cover 2019-2022 - SPECIAL RACE PART ONLY GBRacing (ジービーレーシング)

    S1000RR Staubli DMR Thermostat Cover 2019-2022 - SPECIAL RACE PART ONLY

    GBRacing (ジービーレーシング)
    29,980税込32,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 RR (2019-2022)
  • GB Racing BMW S1000RR Secondary ウォーターポンプカバー 2019-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    GB Racing BMW S1000RR Secondary ウォーターポンプカバー 2019-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    16,980税込18,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)、S 1000 XR (2020-2022)
  • GB Racing BMW S1000RR Secondary パルスカバー 2019-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    GB Racing BMW S1000RR Secondary パルスカバー 2019-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    16,980税込18,678
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)、S 1000 XR (2020-2022)
  • GB Racing BMW S1000RR セカンダリーオルタネーターカバー 2019-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    GB Racing BMW S1000RR セカンダリーオルタネーターカバー 2019-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    22,980税込25,278
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)
  • クラッチカバー GBRacing (ジービーレーシング)

    クラッチカバー

    GBRacing (ジービーレーシング)
    16,980税込18,678
    1個
    36日以内出荷
  • ウォーターポンプカバー GBRacing (ジービーレーシング)

    ウォーターポンプカバー

    GBRacing (ジービーレーシング)
    16,980税込18,678
    1個
    36日以内出荷
  • セカンダリークラッチカバー GBRacing (ジービーレーシング)

    セカンダリークラッチカバー

    GBRacing (ジービーレーシング)
    18,980税込20,878
    1個
    36日以内出荷
  • オルタネーターカバー GBRacing (ジービーレーシング)

    オルタネーターカバー

    GBRacing (ジービーレーシング)
    16,980税込18,678
    1個
    36日以内出荷
  • エンジンカバーセット GBRacing (ジービーレーシング)

    エンジンカバーセット

    GBRacing (ジービーレーシング)
    38,980税込42,878
    1個
    36日以内出荷
  • S1000XR セカンダリーエンジンカバーセット 2020-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    S1000XR セカンダリーエンジンカバーセット 2020-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    71,980税込79,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 XR (2020-2022)
  • GB Racing BMW S1000RR Secondary Pulse Fixing Bracket 2019-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    GB Racing BMW S1000RR Secondary Pulse Fixing Bracket 2019-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    5,898税込6,488
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)、S 1000 XR (2020-2022)
  • GB Racing BMW S1000RR セカンダリーエンジンカバーセット 2019-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    GB Racing BMW S1000RR セカンダリーエンジンカバーセット 2019-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    89,980税込98,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、S 1000 R (2021-2021)、S 1000 RR (2019-2022)
  • 電動ドリル用マルチソケットセット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケットセット

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1セット
    欠品中
    電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。セット内容ECS-8・10・12・13・14質量(g)235アズワン品番64-8498-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線乳白機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • ラクラッチ・マルチソケットセット トップ工業

    ラクラッチ・マルチソケットセット

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等にトラスコ品番407-3657セット内容PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L質量(g)650
  • THSナカセンパッキンセット THERMOS(サーモス)

    THSナカセンパッキンセット

    THERMOS(サーモス)
    338税込372
    1個
    当日出荷
    【部品内容】中せんパッキン・シールパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECH-1000 クリアステンレス(CS) / ECH-1001 ブラック(BK) / THS-1000 カカオ(CAC) / THS-1000 クリアブラウン(CBW) / THS-1000 ステンレスブラック(SBK) / THS-1000 ステンレスホワイト(SWH) / THS-1500 カカオ(CAC) / THS-1500 クリアブラウン(CBW) / THS-1500 ステンレスブラック(SBK) / THS-1500 ステンレスホワイト(SWH) / THS-2000 ステンレスブラック(SBK)
  • 吊バンドレンチ・マルチソケットセット トップ工業

    吊バンドレンチ・マルチソケットセット

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    用途管材屋様向け 各種管材資材の取付にトラスコ品番407-3649セット内容ラクラッチPRW-3L、マルチソケットECS-10・12・13・14、レースウェイソケットECS-17L質量(g)700
  • マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途センタードリル加工用。
  • マイトスケーラ マイト工業株式会社

    マイトスケーラ

    マイト工業株式会社
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
    セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
  • 海太郎「碧」五十六 一誠(イッセイ)

    海太郎「碧」五十六

    一誠(イッセイ)
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    <高い操作性と遠投性を両立したロックフィッシュロッド> 求めたのは高次元の「汎用性」。小型~中型根魚に照準を合わせ、ショア・オフショア問わない汎用性を備えた新たな「五十六」が登場。「張りのあるソリッド+小口径ガイド」が搭載された繊細なティップと、「粘りとコシ」を備えたバット。それらが淀みなく曲がるように設計したことで、繊細な操作性と遠投性を両立しました。また、村上晴彦の経験から導き出された「胴調子」により、魚の走りを受け止め、浮かし、不意の大物にも対応できる「曲がり」を実現しています。「村上晴彦」謹製の新たな五十六は、磯から防波堤など多種多様なフィールドで、遊びの幅を広げる1本となるでしょう。操作性のいい7.8ftというレングスとそれにマッチさせたパワーセッティング。地磯、堤防だけでなく、オフショアゲームでも扱うことを意識して設計されました。ティップには食い込みやすさとアタリの取りやすさを両立させたソリッドティップを搭載。ベイトリールとの組み合わせで、手返しのいい釣り、繊細なゲーム展開を求められる場面で活躍してくれます。
    仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):9.8●Grip:EVA&ECSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'8"/2.34●Line(lb):10-16(PE0.8-1.5号)●Lure(g):2025/07/30●Material:カーボン99%、グラス1%●Pack Length(cm):121.5●Section(pcs):2●Tip:ソリッド●Tip Dia(mm):1.05質量(g)119
  • 絶縁マルチショートソケット10 フィスコインターナショナル

    絶縁マルチショートソケット10

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M6用RoHS指令(10物質対応)対応