カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「ecs-17」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用レースウェイ用ソケット トップ工業

    電動ドリル用レースウェイ用ソケット

    トップ工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
    仕様落下防止用ボール付トラスコ品番452-0963質量(g)55タイプ電動・手動兼用タイプ寸法L(mm)75寸法D(Φmm)23.5寸法l(mm)30呼び寸法S(mm)17
  • レースウェイ用ソケットロングタイプ トップ工業

    レースウェイ用ソケットロングタイプ

    トップ工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)トラスコ品番452-0971質量(g)85タイプ電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)寸法L(mm)120呼び寸法(mm)17寸法D(mm)23.5寸法l(mm)75製品質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用マルチソケット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ハンガーレール用ソケット トップ工業

    電動ドリル用ハンガーレール用ソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
    トラスコ品番431-6401全長(mm)115奥行(mm)(ソケット)70対辺寸法(mm)17深さ(mm)(六角部)5外径(mm)(ソケット部)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケット トップ工業

    電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケット

    トップ工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
    トラスコ品番779-6510材質SCM435全長(mm)300質量(g)147軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9外径(mm)23.5
  • 電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット トップ工業

    電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    2個のネオジム磁石によりナットをしっかり保持。安心・安全でスムーズに作業ができます。電動(6.35mm)・手動(13mm)兼用タイプ。対辺13mmのレンチやソケットに接続できます。レンチ接続時用に脱落防止用ボール付
    用途レースウェィはもちろん、高さの低いハンガーレールに最適!寸法(mm)【手動】13【電動】6.35質量(g)80寸法L(mm)115寸法D(mm)23.5寸法l(mm)70呼び寸法S(mm)17
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    6,598税込7,258
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースウェイ用ソケット付ラクラッチ トップ工業

    レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
    用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • (MR17)コントロール ユニット,ECS ミツビシ

    (MR17)コントロール ユニット,ECS

    ミツビシ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • セラミックピンゲージセット(ハンドルツキ) アイゼン

    セラミックピンゲージセット(ハンドルツキ)

    アイゼン
    749,800税込824,780
    1セット(51本)
    27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクラッチ・マルチソケットセット トップ工業

    ラクラッチ・マルチソケットセット

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等にトラスコ品番407-3657セット内容PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L質量(g)650
  • 吊バンドレンチ・マルチソケットセット トップ工業

    吊バンドレンチ・マルチソケットセット

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途管材屋様向け 各種管材資材の取付にトラスコ品番407-3649セット内容ラクラッチPRW-3L、マルチソケットECS-10・12・13・14、レースウェイソケットECS-17L質量(g)700
  • 絶縁マルチショートソケット17 フィスコインターナショナル

    絶縁マルチショートソケット17

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Engine Case Slider R&G RACING PRODUCTS

    Engine Case Slider

    R&G RACING PRODUCTS
    8,998税込9,898
    1個
    62日以内出荷
    エンジン本体に取り付けるエンジンケーススライダーは素材にはジェラコン材を用い、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、ダメージを最小限にとどめます。 車種専用にデザインされたスライダーは重要箇所を保護します。
    BLACK