カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 物流用品(22)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 農業機械(7)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「ed-st」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコチェック 現像剤 ED-ST マークテックエコチェック 現像剤 ED-STマークテック
6,998税込7,698
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
LED車高灯&ストップランプ(横型) KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップランプ(横型)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証
定格電圧(V)24保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6レンズ色レッド
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ) TRUSCO小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電動ドライバーを作業台などに固定収納できる専用ラックです。 TEDタイプ専用です。 固定する為には、ボルト等で締める必要があります。
トラスコ品番819-5269材質LDPE(低密度ポリエチレン)質量(g)15
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(13件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
LED車高灯&ストップランプミニ KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップランプミニKOITO(小糸製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。 周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます! 灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。
定格電圧(V)24コード長さ(mm)250定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2レンズ色レッド
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他LED使用数(個)76LED色アイスブルーケーブル長(cm)48寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3消費電流(mA)160適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売電源電圧(V)DC12
棚板用リア転び止め カナレ電気棚板用リア転び止めカナレ電気
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
付属品M3.5ねじ4本、M6ねじ4本
棚板用フロント転び止め カナレ電気棚板用フロント転び止めカナレ電気
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
付属品M4ねじ4本
現像剤 マークテック現像剤マークテック
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LEDスティック 白色 共立プロダクツLEDスティック 白色共立プロダクツ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)
電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t)LED色白色LED(内臓)76個ケーブル長(cm)約58消費電流約300mA
LED車高灯&ストップランプ(縦型) KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップランプ(縦型)KOITO(小糸製作所)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。
保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6定格電圧(V)24レンズ色レッド
バス用 LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)バス用 LEDステップランプKOITO(小糸製作所)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。 従来品と取付け互換、簡単に交換できます 広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ LEDを採用した長寿命、省電力モデル 小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。 広い範囲を均一に照射 フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止) 乗客に眩しさを与えない
光源白色LED定格出力(W)12
使い捨てゼッケンベスト 【STAFF】 ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【STAFF】ナカネ
27,980税込30,778
1箱(100枚)
当日出荷から30日以内出荷
ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。
用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などにサイズフリー表示内容STAFF着丈(cm)51幅(cm)40材質ポリエステル不織布
LEDスティック 白色 共立電子産業LEDスティック 白色共立電子産業
899税込989
1個
5日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(T)LED白色アズワン品番67-4810-38ケーブル長(cm)58LED使用数(個)76消費電流約300mA
EDIFIERワイヤレスヘッドホン プリンストンEDIFIERワイヤレスヘッドホンプリンストン
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A)付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書寸法(mm)約176×53×195質量(g)347形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間)ケーブル長(m)1.2接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ接続複数:マルチポイントBluetoothver.5.4 通信距離:約10mイヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
バス用LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)バス用LEDステップランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさLEDを採用した長寿命、省電力モデル小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。 ・広い範囲を均一に照射 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止) ・乗客に眩しさを与えないJABIA規格準拠/3年保証
電圧(V)24電球の種類LED電力(W)12光源白色LED1灯
LEDライトスタンドセット JAPAN ROBOTECHLEDライトスタンドセットJAPAN ROBOTECH
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
LEDライトRDO-404をボックス型スタンドに固定したセットです。12cm角程度の水耕栽培プランターなどでそのまま実験などに利用することができます。※高輝度LEDを使用していますので、発光面を直視しないでください。
仕様●セット内容:・LEDライト RDO-404●スタンド●6V ACアダプタ●電源電圧:6V(ACアダプタ付き)●大きさ:H360×W245×D187mm●入り数:1個アズワン品番67-0434-41
LEDシリコンチューブライト 0.6m 青色 アズワンLEDシリコンチューブライト 0.6m 青色アズワン
1,070税込1,177
1個
5日以内出荷
LEDシリコンチューブライト 0.6m 白色 アズワンLEDシリコンチューブライト 0.6m 白色アズワン
1,070税込1,177
1個
5日以内出荷
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET VISHAYVishay Pチャンネル パワーMOSFETVISHAY
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Vishay Pチャンネル MOSFET20 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET20 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンVISHAY
86,980税込95,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 3.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 165 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 1.8 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
ED180(8角)ST 蓋ゴールド cottaED180(8角)ST 蓋ゴールドcotta
139税込153
1枚(5枚)
5日以内出荷
本体とフタは別売りです。商品コード:57512をご覧ください。
寸法(Φmm)ねじ山40.5
VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー) APIA(アピア)VOYAGER EXIV(ボイジャーイーエックスフォー)APIA(アピア)
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
日本国内のみならず、世界を釣り歩く”ワールドジャーニー”村岡昌憲のバディ「VOYAGER EXIV」は全モデル4ピースのパックロッド。極めて精度の高いNANO JOINTを搭載し、重量、アクション、バランス、強度と全てのファクターで2ピースロッドと遜色のない仕上がりを実現。港湾のバイク、自転車でのランガンや、夢の遠征フィールドでも普段と同じように100%信頼できるパックロッドで挑むことができる。ルアーを狙いのスポットに送り込み、こちらの意図するままアクションを両立したアピアマルチピースシリーズ。主な特徴「M40X」一切のブレを排除する驚異の「感度」&「操作性能」40t高弾性カーボン繊維。ロケットや次々世代航空機への使用を前提とした最新素材。弾性率と強度の両方を極限追求し、M40Jと同じ弾性率を保持したまま、圧縮強度を30%向上している。ハジキ性能、キャスト時のスピード向上に起因する素材で、樹脂は#2574(ナノアロイ)を使用。「T1100G」世界最高強度カーボン、異次元の「強度」&「パワー」33t中弾性カーボン繊維。ロケットやF1、次世代航空宇宙用途向けに開発した炭素繊維で、引っ張り強度においては現時点で、世の中の炭素繊維(カーボン)では最高水準の強度を誇る。強度以外にも、キャスト時のロッドスピードの加速や、曲がりのしなやかさを生み出す素材で、樹脂は#2574(ナノアロイ)を使用。さらに進化したAPIAテクノロジー「NANO JOINT」従来のマルチピースロッドの弱点は間違いなくジョイント部にあった。ジョイント数が増えることによる重量増と、それに伴うトップヘヴィバランス。各ジョイントの突っ張り、ジョイント増による強度の低下。何よりジョイントが増えることでの各部の緩みを継ぎ直すストレスなど、マルチピースロッドには仕舞寸法が短くなるという利点以外、多数のデメリットの要因は従来のジョイントにあったのは明白であった。NANOALLOY(R)技術を採用したアピアオリジナル開発のジョイントシステム「NANO JOINT」。とりわけ近年採用しているPut-in方式の「NANO JOINT」は「強度」、「軽量化」、「高バランス」に加え、「ベンディングカーブ」に至るまで印籠継を超えるパフォーマンスを実現しこの問題を解消。ジョイントのテーパー差は1000分の2~5mmと超高精度研磨で仕上げているため、ストレスを感じる釣行時の緩みも大幅に解消。BLACKFINの全モデル3ピース化は、「NANO JOINT」があってこそ実現できたといえる。 ※NANO JOINTは超高精度研磨をしているため、そのままご使用ください。※ジョイントの抜き差しには付属のジョイントアシストシートをご使用ください。※万一ジョイントが固着した場合、カーボンの膨張が考えられますので、ジョイント部を氷などでよく冷やして収縮させると抜きやすくなります。
LEDランプ オスラムLEDランプオスラム
11,980税込13,178
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)12定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700
ドラムスティックバッグ GATOR CaseドラムスティックバッグGATOR Case
3,198税込3,518
1台
9日以内出荷
ドラムスティックとマレットを安全に持ち運ぶ。GATOR Cases GP-007A ドラムスティック&マレットバッグは、大切なスティックやマレットを確実に保護し、必要な時にサッと取り出せるよう設計された専用バッグです。厚さ25mmのフォームパッドと合成ファーの裏地が、デリケートなスティックを衝撃や傷から優しく守ります。さらに、フロアタムに取り付けるためのストラップが付属しているため、演奏中にスティックへのアクセスが容易。軽量でコンパクトな設計は、持ち運びの負担を軽減し、あらゆるギグや練習セッションで活躍します。ドラムスティックとパーカッションマレットを収納するための専用設計。厚さ25mmのフォームパッドが、優れた保護性能を提供します。楽器を優しく保護する合成ファーの裏地を装備。フロアタムに取り付けるためのストラップが付属し、演奏中のアクセスを容易にします。軽量で持ち運びやすいデザイン。演奏の必需品を整理し、安全に運搬できます。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: ドラムスティック&マレットバッグ型番: GP-007AUPC: 716408504605素材: フォーム (パッド 25mm厚)、合成ファー (裏地)外寸:長さ: 17.90インチ (約45.47 cm)幅: 7.30インチ (約18.54 cm)高さ: 1.00インチ (約2.54 cm)重量: 1.00ポンド (約0.45 kg)JANコード: 0716408504605
テーブル ED-147ST-MH LION (ライオン事務器)テーブル ED-147ST-MHLION (ライオン事務器)
77,980税込85,778
1台
46日以内出荷
高さ(mm)700幅(mm)1400奥行(mm)700材質天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ仕上質量(kg)21ライトグレータイプエンドテーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700色(天板)ライトバーチ天板厚さ(mm)30アズワン品番64-8113-68グリーン購入法適合
端子 CK4 0-ED-2 50 ST AGシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト端子 CK4 0-ED-2 50 ST AGシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子は銀めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 2.50 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CK4●種類:端子●範囲:CK●コード番号:201-4240アズワン品番65-7736-97
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
EDデスク ED-147ST-B-HH LION (ライオン事務器)EDデスク ED-147ST-B-HHLION (ライオン事務器)
129,800税込142,780
1台
46日以内出荷
高さ(mm)700幅(mm)1400奥行(mm)1400(700)付属品横仕切板PS-13-BK:1枚、横仕切板PS-14-BK:1枚、ペントレーPTR-8:1個材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付、L型デスク補助テーブル天板:木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ仕上、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様質量(kg)60.5ライトグレータイプL型デスク(補助テーブル付型袖机タイプ)取付高(mm)床上150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中央引出し内寸法:W557×D349×H39mm、B袖:上段(トレー)引出し内寸法:W317×D430×H92mm、中段(A5)引出し内寸法:W317×D430×H180mm、下段(B4T)引出し内寸法:W317×D540×H302mmダブルサスペンションレール使用アズワン品番64-8111-82グリーン購入法適合
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から101日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラックエレコム(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.2パッケージPET箱+紙台紙
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラックエレコム
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USB Type-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージPET箱+紙台紙
薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー)薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマルBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Bluetooth5.0スリムボディMIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠H耐摩耗性・防指紋コーティングプレゼンテーションモード搭載BlueLED静音設計DPI切替ボタン3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約60(電池含まず)電源単3乾電池(1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111保証期間1年電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスクシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)本体にケーブル収納可能電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)質量(g)270外形寸法(mm)139.45×94×18.1対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上入力電圧(V)5電源供給バスパワー方式保管温度(℃)-40~70インターフェイスUSB3.0データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/sグリーン購入法適合
UAG 11インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 プリンストンUAG 11インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』プリンストン
8,898税込9,788
1台
当日出荷から6日以内出荷
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約400タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258対応機種11インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
UAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 プリンストンUAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』プリンストン
8,898税込9,788
1台
当日出荷から7日以内出荷
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約400タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258対応機種11インチiPad Pro(M4)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から12日以内出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ日立産機システム
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)KITO(キトー)
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付