カテゴリ
- 物流用品(1,187)
- 農業機械(1)
絞り込み
「ed48s」の検索結果

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から13日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
バイパスバルブクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考53~67フクム部品名称バイパスバルブクミタテ図解NoSD41ED-2 調圧装置部品_No.51、MK41EC-3 調圧装置部品_No.51、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.48、MS410EC-2K 調圧装置部品_No.51、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.52、MSA410R2T-K 調圧装置部品_No.47、SD31ED-3 調圧装置部品_No.52、MK41EA 調圧装置部品_No.48、SD41ED-3 調圧装置部品_No.51、MS310 調圧装置部品_No.52、SD41EA 調圧装置部品_No.48、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.51、MS310ESL-2K 調圧装置部品_No.52、SD31 調圧装置部品_No.52、MK31EC-3 調圧装置部品_No.52、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS410ENA-3K 調圧装置部品_No.40、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.50、MS410EA-M 調圧装置部品_No.48、MS310EA-K 調圧装置部品_No.48など
チェンスリング HTL013_フックラッチ
KITO(キトー)¥559税込¥6151個13日以内出荷適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),VSL063名称フックラッチクミ図解No1
チェンスリング VSL063_フックラッチ
KITO(キトー)¥559税込¥6151個13日以内出荷適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),HTL013名称フックラッチクミ図解No1
...