カテゴリ

  • 安全用品(10)
  • 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edc162」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
849税込934
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
充電用ACアダプター アルインコ充電用ACアダプターアルインコ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
適合EDC158R/167R/179Rトラスコ品番336-5492質量(g)350対応機種DJPA20、DJPA27、DJ-PX5
連結ツイン充電スタンド アルインコ連結ツイン充電スタンドアルインコ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
EDC-162と組み合わせることで、最多5台まで連結充電、トランシーバー本体を最多10台まで同時充電可能。
トラスコ品番363-0552対応機種DJP22、DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
12連充電スタンド アルインコ12連充電スタンドアルインコ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
EDC-162と組み合わせて使用することで、最多12台を同時に充電可能。
対応機種DJ-PX31B/S、DJ-TX31、DJ-RX31
5連充電スタンド アルインコ5連充電スタンドアルインコ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
EDC-162と組み合わせて使用することで、最多10台の無線機を同時に充電可能。
対応機種EDC-296、EDC-308R
連結用2連充電スタンド アルインコ連結用2連充電スタンドアルインコ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。 連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。
トラスコ品番354-4842質量(g)180対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
ツイン連結充電スタンド アルインコツイン連結充電スタンドアルインコ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
EDC-162(連結用アダプター)を使用し、最多8台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-DP10A/B
5口充電スタンド アルインコ5口充電スタンドアルインコ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
EDC-162に接続して、同時に5台までの無線機を充電する5口スタンド2個連結して10台まで充電も可能EBP-179単体でも充電可能
対応機種DJ-P221Aシリーズ・DJ-P222シリーズ・DJ-P421シリーズ・DJ-P422B-Tシリーズ・DJ-P422WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
10充電スタンド(DJ-PX11対応) アルインコ10充電スタンド(DJ-PX11対応)アルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
1つのスタンドで10台までのラペルトークが充電できます。別売の連結充電用ACアダプター、EDC-162と組み合わせて使います。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を10台まで、同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11アルインコ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3gイヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22通信方式単信、半複信、複信周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線送信出力10mW・1mWアンテナ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.2MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5アルインコ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
店舗やクリニック、へサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ キャリアノイズを低減するコンパイダー 音で知らせる減電池警告 イヤホンの断線検知機能 50トーンのグループトーク 話すと送信、黙ると受信のVOX 設定内容をお知らせする音声ガイダンス 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」をカットするテールノイズ・キャンセラー
種類特定小電力トランシーバー付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5)質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池)チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162)通信方法単信(交互)・半複信(中継)送信出力10mW通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度関連資料製品カタログ(0.71MB)通話方式単信(交互)・半複信(中継)電波型式F3E(FM)