カテゴリ
- 事務用品(5)
- クリーンルーム用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「edding 750」の検索結果

工業用消えないマーカー 中字
不易糊工業(フエキ)(30件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷下地の色が見えにくい高隠ぺい性用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに質量(g)20先芯丸芯線幅(mm)2インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
耐熱耐候マーカー 太タイプ
オキツモ(25件のレビュー)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
マジックインキ ホワイト
寺西化学(33件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)
コクヨ(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
マッキーケア極細つめ替えタイプ
ゼブラ(156件のレビュー)¥99~税込¥109~1本ほか当日出荷インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸径(Φmm)13.0(最大径)全長(mm)140質量(g)9タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5材質(キャップ)再生樹脂インク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体
ペイントマーカー中字
uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組)
ケニス¥1,298税込¥1,4281組(3本)当日出荷エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。寸法(Φ×mm)11×132インク色3色組(黒・赤・青)インク油性インクペン先径(Φmm)1
業務用 チャンプ箸
若泉漆器¥719~税込¥791~1膳当日出荷から6日以内出荷学校給食でも採用された強度箸。耐久性が高く、水を吸収しにくい木製強化箸です。材質木耐熱温度(℃)100食器洗浄機○消毒保管庫○