エレクトリシャンズマーカー(ツイン)
電気を扱うシーンに最適な、プロフェッショナル向けマーカー。”電気技師”の名を冠した、特殊用途の油性マーカー。非導電性のボディとインキを採用しているため、その名の通り電気を扱う作業に最適な電気工事用マーカーです。
- 用途
- 様々な電気関連のマーキング作業に対応するよう設計されています。絶縁性のあるプラスチック製ボディを採用しており、ケーブル、配電盤、その他の電気系タグへの仕様に最適です。
- 材質
- 本体:アルミ/キャップ:PP
- 質量(g)
- 6
- タイプ
- 使い切り
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 15×10×137
- 線幅(mm)
- 0.4-1.0
- インク
- 油性
- 線の太さ
- 細字丸芯・極細丸芯
- 内容量
- 1本
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。長期間ご使用になる時に、換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしてください。落としたり激しく振ったりすると、インキが漏れる恐れがあります。衣類にインキが付くと、落ちにくい場合があります。高温の場所に放置しないでください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ































