EDDING
751ペイントマーカー(細字)
低臭で、トルエン、キシレンを含みません。
隠蔽性が高いので透明な素材、黒い素材など背景の色を選ばずに筆記できます。
用途
金属、ガラス、プラスチック、段ボール、木材、皮革など様々な素材に筆記可能。
トラスコ品番
448-5697
色
緑
タイプ
細字・丸芯
温度範囲(℃)
(適合)~400
芯径(mm)
1.0~2.0
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82604378
EDD-751-GN
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください