カテゴリ

  • オフィス家具(63)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 防災用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • バイク部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全標識(10)
  • 電気材料(9)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edf」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 平型レベル エビス(水平器)

    平型レベル

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロエジェクタMEDシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
    形式交換用フィルタ
  • ブラックセイデンF アキレス

    ブラックセイデンF

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。トラスコ品番455-7212幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18ブラック長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(15m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • デコライト 角芯マーカー シヤチハタ

    デコライト 角芯マーカー

    シヤチハタ
    99税込109
    1本
    当日出荷
    グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
    寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)11タイプシングル線幅(mm)3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • デコライト 丸芯マーカー シヤチハタ

    デコライト 丸芯マーカー

    シヤチハタ
    99税込109
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
    寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)11タイプシングル線幅(mm)1インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • 小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様 緑星社

    小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様

    緑星社
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400質量(kg)約1.5(電池含む)高さ(mm)(灯高)約150電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)点灯色浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)径(mm)(浮体)約230
  • デコライト 筆マーカー シヤチハタ

    デコライト 筆マーカー

    シヤチハタ
    99税込109
    1本
    翌々日出荷
    グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
    寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)11タイプシングルインク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • 透視式 サイトグラス GEDF ワシノ機器

    透視式 サイトグラス GEDF

    ワシノ機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 ソーラー充電 三脚付き サンワサプライ

    LED投光器 ソーラー充電 三脚付き

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
    セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ使用温度範囲(℃)約0~45消費電力(W)約26電源リチウムイオンバッテリー定格出力電流(A)1(USB)保護等級IP44連続使用時間(時間)11、メインライト:3(強)/6(中)/11(弱)、サブライト:1(強)/3(中)/6(弱)光源LED色温度(K)約6500ソーラーパネル出力約5W設置方式スタンド、フック、マグネット充電時間(時間)約7(USB Type-C充電)コネクタUSB Type-C設置場所屋内外定格出力電圧(V)5(USB)バッテリー容量(mAh)8800、5200(メインライト)、3600(サブライト)光束(Lm)約3000(最大)、約380(低)、約700(中)、約1500~3000(高)LED寿命(時間)約20000灯数268粒調光方式3段階電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フィールドレベル エビス(水平器)

    フィールドレベル

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    様々な用途に手軽に使える、キーホルダー付アルミ削り出し丸型レベル。高級感のあるアルミ削り出しボディ。三脚などの水平出しに。フック付きで携帯に便利です。キーホルダー付。1本線アクリル丸型気泡管
    長さ(mm)17厚さ(mm)29高さ(mm)29質量(g)11感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 サンワサプライ

    LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。
    セット内容充電用 Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)15光源LED色温度(K)【電球色】3000~6000【昼白色】3000【昼光色】4500 / 6000バッテリー容量(Ah)5.2防塵防水性能有IP54充電時間(時間)1.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)1500LED寿命(時間)30000高さ調整範囲(mm)最大1570LED使用数(個)72粒調光方式3段階(【強】1500Lm【中】500Lm【弱】200Lm)エコロジー商品省エネ
  • セイデンF両面塗工タイプ アキレス

    セイデンF両面塗工タイプ

    アキレス
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。トラスコ品番455-7239幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18透明長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
  • 400kgキット 400kgキット スリーエッチ

    400kgキット 400kgキット

    スリーエッチ
    7,898税込8,688
    1セット
    翌々日出荷
    電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
    用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
  • デザイン筆(フック)3本セット サクラクレパス

    デザイン筆(フック)3本セット

    サクラクレパス
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    絵の具含みが優れていますので、低0高学年で広い用途に使用できます。穂先がまとまり、細い線・太い線・狭い面・広い面が3本で自由に描けます。
    材質(本体)軸:ABS / 穂先:馬毛・PBTの混毛質量(g)18.48奥行(mm)9縦(mm)315横(mm)35
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 消火器ボックス MHED-FL/MHED-RL 満点商会

    消火器ボックス MHED-FL/MHED-RL

    満点商会
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    シルバーメタリック種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリア
  • ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックスリムα

    HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
    電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • 電子式遅れスイッチ ガイド用 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ ガイド用 3分

    神保電器
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。
    電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-04
  • 消火器ボックス MHED-R/MHED-F 満点商会

    消火器ボックス MHED-R/MHED-F

    満点商会
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    シルバーメタリック種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリア
  • 消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2 満点商会

    消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2

    満点商会
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
  • AK-313 クールコンプレッションアームカバー コミネ

    AK-313 クールコンプレッションアームカバー

    コミネ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メッシュジャケットとの組合せに最適な冷間アームカバー。 速乾性伸縮素材により、汗でべとつきやすいジャケットの袖内を常にさらさらで快適な状態に保ちます。 また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減効果も期待できます。
    サイズFree
  • 消火器ボックス MHED-RO/MHED-FO 満点商会

    消火器ボックス MHED-RO/MHED-FO

    満点商会
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリア
  • ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 満点商会

    ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付

    満点商会
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    壁面収納タイプ。 通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
    用途消火器格納箱適合ブラケット2-D(別売)
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
    管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 消火器ボックス MHED-FC1 満点商会

    消火器ボックス MHED-FC1

    満点商会
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    ポリッシュホワイト種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:5-A開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W284×H648×D195(+2-0)本体寸法(mm)奥行175本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270色(扉)ポリッシュホワイト
  • デコライト 筆 シヤチハタ

    デコライト 筆

    シヤチハタ
    109税込120
    1本
    4日以内出荷
    仕様寸法(mm)Φ13.2×16.6×138質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式遅れスイッチ チェック用 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ チェック用 3分

    神保電器(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。
    電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-06
  • マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)

    マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ

    Panasonic(パナソニック)
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
    用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)シルバー質量(g)約17.9周波数(Hz)50/60規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W消費電力(W)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337扉開閉方式横開きコンセントLバー型、20A、250V
  • 消火器ボックス MHED-FC2N 満点商会

    消火器ボックス MHED-FC2N

    満点商会
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    ポリッシュホワイト種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:5-B開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W281×H647×D205(+2-0)本体寸法(mm)奥行185本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅267色(扉)ポリッシュホワイト
  • 消火器ボックス MHED-FC1A 満点商会

    消火器ボックス MHED-FC1A

    満点商会
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    ポリッシュホワイト種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:5-A開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W284×H648×D195(+2-0)本体寸法(mm)奥行175本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270色(扉)ポリッシュホワイト
  • フレキシブルジョイント エレガント ハイロジック

    フレキシブルジョイント エレガント

    ハイロジック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    形状エルボ適合径(Φmm)35
  • LED投光器_USB充電式_高輝度 サンワサプライ

    LED投光器_USB充電式_高輝度

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
    電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10光源LEDバッテリー容量(Ah)5.4コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)約3000調光方式3段階エコロジー商品省エネ
  • デコライト 丸1 シヤチハタ

    デコライト 丸1

    シヤチハタ
    109税込120
    1本
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ13.2×16.6×138質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器ボックス MHED-FL-P5/MHED-RL-P5 満点商会

    消火器ボックス MHED-FL-P5/MHED-RL-P5

    満点商会
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270材質(扉)ポリカクリアマット
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • デコライト 筆 4色セット シヤチハタ

    デコライト 筆 4色セット

    シヤチハタ
    408税込449
    1セット
    4日以内出荷
    仕様セット内容ネオンイエロー・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオングリーン寸法(mm)幅145×奥26.9×高61質量(g)約84RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 消火器ボックス MHED 満点商会

    消火器ボックス MHED

    満点商会
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
  • 消火器ボックス MHED-FL-P2/MHED-RL-P2 満点商会

    消火器ボックス MHED-FL-P2/MHED-RL-P2

    満点商会
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270