取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。
フックボルト、コーチねじなどに適します。
ソケット奥行45mmです。
取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。
本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。
18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099
セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード