48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
9,898 税込10,888
当日出荷

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ホモ処理 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2 材質高級粉末ハイス(XPM) ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg)0.2 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さのある瓶です。ジャムやシロップ、その他食品などに幅広くお使いいただけます。 本体とフタは別売りです。商品コード:57513をご覧ください。
容量(mL)200 寸法(Φ×mm)底49.83×H160(口40.5) 底径(Φmm)49.83
1本(5本)
699 税込769
4日以内出荷

深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。
刃数2 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様全体の高さ = 7.1mm全体の幅 = 170mm全体的な深さ = 14.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

演色指数(Ra)80 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)360度/1回転以内、(首振角)90度
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照射方向を変えることができるスポットライト。 高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。 器具周囲から200mm以上離して取付。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可 光源LED(電球色) 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可 質量(kg)0.6 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

演色指数(Ra)80 照射距離(m)(最低)0.1 仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 光源LED電球色 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デスクトップパワースピーカーEDIFIER S880DBを改良しより高品質なサウンドを実現。精細で高透明なツイーター、50Hzまでの低温再生に対応し深みのあるサウンド再現をするミドル・ベースドライバーのWi-Fi構成。TI製のチップセットとSMOS XU216を搭載し、上級なデジタルオーディオ処理を実現。ハイレゾ品質では少なくとも24bit/96kHzのデジタル処理を行い歪みの少ないデータ伝送を行います。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、RCAケーブル、3.5mmステレオミニRCAケーブル、USB-Cケーブル、USBアダプター、リモコン、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書 質量(kg)6.27 電源AC100-240V50/60Hz 75W 定格出力(W)合計88(ミッドバスユニット:32+32、ツイーター:12+12) 再生周波数帯域(Hz)50Hz~40k 端子入力:USB-C、 Bluetooth、 Optical( 光角型プラグ)、 Coaxial、 Line In(RCA) ×2、出力:サブウーファー用3.5 モノラルミニ サイズ(mm)幅145×奥行192×高さ237 ノイズレベルSN比:≦25db(A)/≧85db(A) BluetoothVer/5.3、通信距離:約10、プロファイル:A2DP、AVRCP オーディオコーデックSBC、 LDAC(48kHz/44.1kHz、 96kHz) USB入力仕様:16bit/24bit, 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz
1組
52,980 税込58,278
8日以内出荷

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用 質量(kg)1.4 直径(Φmm)135 高さ(mm)245 タイプ下面開放 奥行(mm)251 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度 演色指数(Ra)80
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。 多灯使いにおすすめです。 必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra)80 照射距離(m)(最低)0.1 仕様SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-LCU3/Jシリーズ。・HD-LCU3/Nシリーズ。・HD-LCU3-Cシリーズ。・HD-LCU3-Dシリーズ。・HD-LCU3-Eシリーズ。・HD-LCU3-Fシリーズ。・HD-LCU3シリーズ。・HD-LDF-A/Yシリーズ。・HD-LDS-Aシリーズ。・HD-LDU3-Aシリーズ。・HD-LE1U3-BAシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Bシリーズ。・HD-LLDU3-Aシリーズ。・HD-LLU3/Mシリーズ。・HD-LLU3-Dシリーズ。・HD-LLU3-Eシリーズ。・HD-LLU3-Fシリーズ。・HD-LLU3シリーズ。・HD-ACDU3シリーズ。・HD-ADU3シリーズ。・HD-AMU3/Vシリーズ。・HD-AVSU3/Vシリーズ。・HD-AVSVU3/Vシリーズ。・HD-CD-Aシリーズ。・HD-ECDシリーズ。・HD-EDC-Aシリーズ。・HD-EDS-Aシリーズ。・HD-EDS-Cシリーズ。・HD-EDS-Dシリーズ。・HD-EDS-Eシリーズ。・HDE-LDA-Aシリーズ。・HD-GDU3Dシリーズ。・HDJ-LDA-Aシリーズ。・HD-NRCD-Aシリーズ。・HD-NRLCシリーズ。・HD-NRLD-Aシリーズ。・HD-NRPCFシリーズ。。HD-CD2U3-BA。HD-CD4U3-BA。HD-CD6U3-BA。HD-CD8U3-BA。HDE-LDA1U3-BA。HDE-LDA2U3-BA。HDE-LDA4U3-BA。HDE-LDA6U3-BA。HD-GD2.0U3D。HD-GD3.0U3D。HD-GD4.0U3D。HD-GD6.0U3D。HD-GD8.0U3D。HD-ACD2U3。HD-ACD4U3。HD-ACD6U3。HD-ACD8U3。HD-AD2U3。HD-AD3U3。HD-AD4U3。HD-AD6U3。HD-AD8U3。HD-AM1.0TU3/V。HD-AM2.0TU3/V。HD-AVS1.0U3/V。HD-AVS2.0U3/V。HD-AVSV3.0U3/V。HDJ-LDA2U3-BA。HD-LC1.0U3-BK。HD-LC1.0U3-BKC。HD-LC1.0U3-BKD。HD-LC1.0U3-BKE。HD-LC1.0U3-BKF。HD-LC1.0U3-WH。HD-LC1.0U3-WHC。HD-LC1.0U3-WHD。HD-LC1.0U3-WHE。HD-LC1.0U3-WHF。HD-LC2.0U3/N。HD-LC2.0U3-BK。HD-LC2.0U3-BK/J。HD-LC2.0U3-BKC。HD-LC2.0U3-BKD。HD-LC2.0U3-BKE。HD-LC2.0U3-BKF。HD-LC2.0U3-WH。HD-LC2.0U3-WHC。HD-LC2.0U3-WHD。HD-LC2.0U3-WHE。HD-LC2.0U3-WHF。HD-LC3.0U3/N。HD-LC3.0U3-BK。HD-LC3.0U3-BKC。HD-LC3.0U3-BKD。HD-LC3.0U3-BKE。HD-LC3.0U3-BKF。HD-LC3.0U3-WH。HD-LC3.0U3-WHC。HD-LC3.0U3-WHD。HD-LC3.0U3-WHE。HD-LC3.0U3-WHF。HD-LC4.0U3/N。HD-LC4.0U3-BK。HD-LC4.0U3-BKD。HD-LC4.0U3-BKE。HD-LC4.0U3-BKF。HD-LC4.0U3-WHD。HD-LC4.0U3-WHE。HD-LC4.0U3-WHF。HD-LD1.0U3-BKA。HD-LD1.0U3-WHA。HD-LD2.0U3-BKA。HD-LD2.0U3-WHA。HD-LD3.0U3-BKA。HD-LD3.0U3-WHA。HD-LD4.0U3-BKA。HD-LD4.0U3-WHA。HD-LDF2.0U3-BA/Y。HD-LDF3.0U3-BA/Y。HD-LDF4.0U3-BA/Y。HD-LDS1.0U3-BA。HD-LDS1.0U3-WA。HD-LDS2.0U3-BA。HD-LDS2.0U3-WA。HD-LDS3.0U3-BA。HD-LDS3.0U3-WA。HD-LDS4.0U3-BA。HD-LDS4.0U3-WA。HD-LDS6.0U3-BA。HD-LDS8.0U3-BA。HD-LE1U3-BA。HD-LE1U3-BB。HD-LE1U3-WA。HD-LE1U3-WB。HD-LE2U3-BA。HD-LE2U3-BB。HD-LE2U3-WA。HD-LE2U3-WB。HD-LE3U3-BA。HD-LE3U3-WA。HD-LE4U3-BA。HD-LE4U3-BB。HD-LE4U3-WA。HD-LE4U3-WB。HD-LE6U3-BA。HD-LE6U3-BB。HD-LE8U3-BA。HD-LE8U3-BB。HD-LL1.0U3/M。HD-LL1.0U3-BK。HD-LL1.0U3-BKD。HD-LL1.0U3-BKE。HD-LL1.0U3-BKF。HD-LL2.0U3/M。HD-LL2.0U3-BK。HD-LL2.0U3-BKD。HD-LL2.0U3-BKE。HD-LL2.0U3-BKF。HD-LL3.0U3/M。HD-LL3.0U3-BK。HD-LL3.0U3-BKD。HD-LL3.0U3-BKE。HD-LL3.0U3-BKF。HD-LL4.0U3/M。HD-LL4.0U3-BK。HD-LL4.0U3-BKD。HD-LL4.0U3-BKE。HD-LL4.0U3-BKF。HD-LLD1.0U3-BKA。HD-LLD2.0U3-BKA。HD-LLD3.0U3-BKA。HD-LLD4.0U3-BKA。HD-ECD2.0-B。HD-ECD3.0-B。HD-EDC2U3-BA。HD-EDC4U3-BA。HD-EDC6U3-BA。HD-EDC8U3-BA。HD-EDS2.0U3-BA。HD-EDS2U3-BC。HD-EDS2U3-BD。HD-EDS2U3-BE。HD-EDS3.0U3-BA。HD-EDS3U3-BC。HD-EDS4.0U3-BA。HD-EDS4U3-BC。HD-EDS4U3-BD。HD-EDS4U3-BE。HD-EDS6.0U3-BA。HD-EDS6U3-BC。HD-EDS6U3-BD。HD-EDS6U3-BE。HD-EDS8.0U3-BA。HD-EDS8U3-BC。HD-EDS8U3-BD。HD-EDS8U3-BE。HD-NRCD2U3-BA。HD-NRCD4U3-BA。HD-NRCD6U3-BA。HD-NRCD8U3-BA。HD-NRLC2.0-B。HD-NRLC3.0-B。HD-NRLC4.0-B。HD-NRLD2.0U3-BA。HD-NRLD3.0U3-BA。HD-NRLD4.0U3-BA。HD-NRLD6.0U3-BA。HD-NRLD8.0U3-BA。HD-NRPCF1.0-BB。HD-NRPCF2.0-GB。HD-NRPCF500-BB。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099 セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷

回路SPST(2P) 端子形状ハンダ端子 スイッチ特性ON-OFF 極数1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 電流容量5A125V.AC 3A250V.AC
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
529,800 税込582,780
9日以内出荷

8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
419,800 税込461,780
9日以内出荷

8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
489,800 税込538,780
9日以内出荷