370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲6.0~99999min-1[r.p.m] 質量(g)約150(電池含む) タイプ非接触式 外形寸法長115.5×幅64×厚31.5mm 測定精度6.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~99999rpm:±0.006%及び±0.5digit 測定時間60rpm未満:最大10秒/60rpm~99999rpm:約1秒
1個
40,280 税込44,308
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7029 全長(mm)19 質量(g)7 本体寸法(mm)19×19×6 部品番号22
1個
999 税込1,099
5日以内出荷



適合Ee-1/Ee-2、Ee-2D/Ee-3D、Ee-4D/Ee-30、Ee-35/Ee-55、Ee-60/Ee-211、Ee-213/Ee-214、GC-215/GC-216、GC-217V
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m] 質量(g)約180(電池含む) タイプ接触式 外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm 測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit 測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒 速度測定範囲:0.003~228.60(km/h) 回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev) 測定範囲(m)長さ:0.01~99999 測定範囲(cm)長さ:1~99999 測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500 距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999 速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0 回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67 速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
1個
31,730 税込34,903
当日出荷

小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN 規格認定 形状二眼型 サイズ小さめ 加工硬化処理 レンズ防曇 機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さめサイズで女性向です。 紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業に レンズ色クリア 適合EN166クラス1適合品 トラスコ品番175-3898 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート 質量(g)27
1箱(10個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

材質ファイバー 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)連続105 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
269 税込296
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷

1個
459 税込505
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)



1個
9,626 税込10,589
7日以内出荷

1個
3,158 税込3,474
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。
用途基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。 タイプ固定式 ポール径(Φmm)114.3 関連資料(2.22MB)
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 不要時にハンガーを上げて、楽々収納 コンパクトで携帯便利 360度回転でき、縦の板に付けても使える 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど 付属品取扱説明書 材質アルミ、スチール、シリコン 寸法(mm)約83×54×30 ブラック 質量(g)約164 耐荷重(kg)5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BIGM(丸山製作所)EE230P/02(GS20EM)
規格EE230P/02 図解NoGS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 EE230P/02(GS20EM)_No.1、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 EE230P/02(GS20EM)_No.2
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)EE261THT/02(KC26NX)
備考EE261THT/02 部品名称EE261THT/02(KC26NX) 関連資料(1.2MB) 図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 多種類イヤホン、楽々収納 ドリンクホルダー付き、テーブルのスペースより広く使え、取り外しもできる 360度回転でき、自由自在、ハンガー不要時に、テーブルの下に回して楽々収納 シリコンマットが付いているので、滑りにくい 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど 付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書 材質アルミ、スチール、シリコン 寸法(mm)約125×92×84 質量(g)約184 耐荷重(kg)5
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 上下ダブルフック付き、上にイヤホン、下にバック、多用途に使える コンパクトで携帯便利 下のフック360度回転できる 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど 付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書 材質アルミ、スチール、シリコン 寸法(mm)約125×92×30 ブラック 質量(g)約183 耐荷重(kg)5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:230 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード