コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ
アズワン品番65-7316-40
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:- 種別:ソケット コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート PCBマウント IP / NEMA評価:- コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:- 定格電圧:-
アズワン品番65-1411-65
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2m
アズワン品番65-7285-05
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460
アズワン品番65-7316-51
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタホールドダウンクリップ●併用可能製品:スロットタイプのフォトマイクロセンサ
アズワン品番65-7311-30
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。このトランスは、IEEE 802.3ab に準拠しているため、1000 Base-T 用途に適しています。IEC60601-1、最小沿面距離 4 mm、最小クリアランス 3 mm ( 1xMOOP )に準拠するように設計されています 産業
仕様●出力ポート数:1●実装タイプ:表面実装●寸法:28.57 x 12.7 x 15.49mm●奥行き:12.7mm
アズワン品番65-7224-52
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
1本
¥39,980
税込¥43,978
41日以内出荷
関連キーワード