カテゴリ

  • オフィス家具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 切削工具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全保護具(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ee-12」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ EE-12 重松製作所保護メガネ EE-12重松製作所(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。トラスコ品番827-9787材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)形状二眼型質量(g)30規格EN 規格認定加工硬化処理レンズ防曇機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カットアズワン品番64-8899-32
一般作業用保護メガネ EE-12 重松製作所一般作業用保護メガネ EE-12重松製作所
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)28材質(フレーム)ナイロン
ターンバックル(両アイ) 清川工業ターンバックル(両アイ)清川工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具カナフジ電工
1,598税込1,758
1組
翌日出荷
本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具カナフジ電工
1,298税込1,428
1組
翌日出荷
端末部を壁面で支持するときに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ重松製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。 イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色イエロー紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-12特性(防曇・表面硬化)99.9%
近接センサ 保護カバー Y92□ omron(オムロン)近接センサ 保護カバー Y92□omron(オムロン)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷から44日以内出荷
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ重松製作所
649税込714
1個
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。 スモークーレンズで明るい場所で見易くなります。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色スモーク紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-13特性(防曇・表面硬化)99.9%
宅送用ギフト箱3cm ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱3cmヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(200枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用材質段ボール E段形状1枚組立式クリーム入数(枚)200数量(個)パーツ数:1
宅送用ギフト箱3cm ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱3cmヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(200枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用材質段ボール E段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)30
ユーラスバイブレータ ユーラステクノユーラスバイブレータユーラステクノ(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
宅送用ギフト箱3cm ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱3cmヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(200枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用材質段ボール E段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)30
スチールジャッキ 低床 2.5t 万方商事スチールジャッキ 低床 2.5t万方商事
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。
用途ジャッキ用に。
E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTCE型トルクス ロングストレートめがねレンチKTC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
43- 46mmホースクランプ(アルミニウム製) エスコ43- 46mmホースクランプ(アルミニウム製)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462EE-12
リレートランスファー (EE) MAZDA(マツダ)リレートランスファー (EE)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
スパッタ付着防止カバー omron(オムロン)スパッタ付着防止カバーomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
品名スパッタ付着防止カバー(カバー内側ねじ切りあり)
近接センサ スパッタ付着防止用保護カバー Y92□ omron(オムロン)近接センサ スパッタ付着防止用保護カバー Y92□omron(オムロン)
239税込263
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
仕様カバー内側ねじ切りあり
24x22.5x35mm 中間ストップ(30mmレール) エスコ24x22.5x35mm 中間ストップ(30mmレール)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970EE-12
タイヤバルブツール エスコタイヤバルブツールエスコ
4,390税込4,829
1本
翌日出荷
スナップインスタイルのタイヤバルブの取付け取外しに。
全長(mm)365
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から32日以内出荷
ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-2用) エスコワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-2用)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-12
真空発生器 交換用エレメント PISCO(ピスコ)真空発生器 交換用エレメントPISCO(ピスコ)
829税込912
1袋(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
積み重ね可能。丈夫で耐久性に優れた高密度で小型から中型の部品を整理します。不使用時はネスティングする事でスペースを節約できます。
[L] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ) エスコ[L] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-12機能耐切創色(手首部)レッド耐切創性3/C
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット エスコΦ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネットエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
175x55x300mm CD/DVD/BDケース(56枚/ブラック) エスコ175x55x300mm CD/DVD/BDケース(56枚/ブラック)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質ケース/EVA、側面/PU、不織布/PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×300アズワン品番64-2265-01収納枚数(枚)56
ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 12Lユアサ(ユアサプライムス)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2グレー電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24消費電力(W)55方式コンプレッサー式電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8温度設定範囲(℃)約-20~20
バイブレータ ユーラステクノバイブレータユーラステクノ
269,000税込295,900
1台
翌々日出荷
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)ユーラステクノ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
onsemi 880nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 5.08 x 2.54mm) onsemionsemi 880nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (4.44 x 5.08 x 2.54mm)onsemi
34,980税込38,478
1袋(500個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 880nmパッケージタイプ = 側方監視放射強度 = 16mW/sr指向半値角 = 50°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 4.44 x 5.08 x 2.54mmシリーズ = QEE12LED材質 = AiGaAs最大供給電圧 = 1.7V
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジング EEシリーズ 品川商工エッジング EEシリーズ品川商工
8,298税込9,128
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エッジから電線を確実に保護します。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)コンドーテック
1,298税込1,428
1個
予約販売
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテックステンレスパイプ式ターンバックルコンドーテック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付) 東日興産(TN)コベルコ建機 ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付)東日興産(TN)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付) 東日興産(TN)コベルコ建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付)東日興産(TN)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機