カテゴリ

  • オフィス家具(19)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(12)
  • 物流用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee-16」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般作業用保護メガネ EE-16 重松製作所一般作業用保護メガネ EE-16重松製作所
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)40材質(フレーム)ポリカーボネート
枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル(両アイ) 清川工業ターンバックル(両アイ)清川工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
贈答箱 ペットボトル1L×4本 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ贈答箱 ペットボトル1L×4本 ヤマニパッケージヤマニパッケージ
29,980税込32,978
1ケース(50点)
3日以内出荷
調味料用のギフト箱。1リットルの調味料が入ります。中仕切り付。
材質段ボール寸法(mm)345×270×83質量(g)504
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
8,698税込9,568
1個
当日出荷から44日以内出荷
宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cmヤマニパッケージ
14,980税込16,478
1ケース(50枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!厚みがある商品にも対応できます。
用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式クリーム入数(枚)50数量(個)パーツ数:1
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から32日以内出荷
宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cmヤマニパッケージ
15,980税込17,578
1ケース(50枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)120
宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cmヤマニパッケージ
15,980税込17,578
1ケース(50枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)120
PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
105x105x30mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ105x105x30mm ワイドアングル(ステンレス製)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-16
Φ20x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
吸着力(N)144エスコ品番EA781EE-16
420ml 防食ジンクスプレー(グレー) エスコ420ml 防食ジンクスプレー(グレー)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は92%。
グレーエスコ品番EA942EE-16主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
贈答箱 ペットボトル 50枚 EEシリーズ ヤマニパッケージ贈答箱 ペットボトル 50枚 EEシリーズヤマニパッケージ
32,980税込36,278
1ケース(50枚)
8日以内出荷
調味料用のギフト箱。、1リットルの調味料が入ります。、中仕切り付。
ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-6用) エスコワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-6用)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-16
隠し棚受 (水平調整式) エスコ隠し棚受 (水平調整式)エスコ
3,170税込3,487
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。【水平調整式のメリット】重量物を棚に置くと、重みで棚が下に傾く事があります。本商品は予め上向きに棚を設置しておくことで、棚が下に傾いた場合にも水平になるように調整が可能です。
材質スチール長さ(mm)110幅(mm)76.5厚さ(mm)11.5耐荷重(kg)(1本使用)6仕上亜鉛メッキ棒径(Φmm)Φ10穴径(mm)7×13.5 (長穴)
隠し棚受 エスコ隠し棚受エスコ
2,080税込2,288
1袋(2個)
翌日出荷
入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。
材質スチール長さ(mm)129幅(mm)70厚さ(mm)4耐荷重(kg)(1本使用)4仕上ニッケルメッキ棒径(Φmm)Φ10穴径(mm)6×12 (長穴)棚板厚さ(mm)19~
バイブレータ ユーラステクノバイブレータユーラステクノ
299,000税込328,900
1台
翌々日出荷
エッジング EEシリーズ 品川商工エッジング EEシリーズ品川商工
8,598税込9,458
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エッジから電線を確実に保護します。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテックステンレスパイプ式ターンバックルコンドーテック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
16mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ16mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
4,550税込5,005
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)16材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-16厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
ピカッポE チーズ PETEEシリーズ 東尾メックピカッポE チーズ PETEEシリーズ東尾メック
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) 明大ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し)明大
1,598税込1,758
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)500
オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。【16チャンネル搭載】・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。【最小サイクルタイム0.3msを実現】・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。IO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。【10言語表示に対応】・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。【CC-LinkIE TSN対応】・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。【手のひらサイズを実現】・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。
電源電圧(V)DC24±15%
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)コンドーテック
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
25,960税込28,556
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
25,980税込28,578
1箱(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
先端交換式ヘッドVEE-R タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-Rタンガロイ
35,960税込39,556
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)5寸法FHA(°)45寸法CHW(mm)0.4
先端交換式ヘッドVEE-I タンガロイ先端交換式ヘッドVEE-Iタンガロイ
33,960税込37,356
1個(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
23,960税込26,356
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
25,960税込28,556
1個(2個)
3日以内出荷
接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッド VEE-A-02 タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-A-02タンガロイ
21,960税込24,156
1箱(2個)
3日以内出荷
アルミ加工用
材質KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-R タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Rタンガロイ
33,980税込37,378
1箱(2個)
3日以内出荷
波型切れ刃タイプ、荒加工用
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Iタンガロイ
33,960税込37,356
1箱(2個)
3日以内出荷
不等ピッチタイプ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
セイドウテイコウキクミ KITO(キトー)セイドウテイコウキクミKITO(キトー)
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
先端交換式ヘッド VED/VEE-06 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-06タンガロイ
31,960税込35,156
1箱(2個)
3日以内出荷
中心刃なし
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-C タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Cタンガロイ
37,960税込41,756
1箱(2個)
3日以内出荷
荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル CB-USB8 OM SYSTEMUSBケーブル CB-USB8OM SYSTEM
2,198税込2,418
1個
欠品中
カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
ワッシャー(赤ファイバーワッシャー) EE-0000-00R 廣杉計器ワッシャー(赤ファイバーワッシャー) EE-0000-00R廣杉計器(6件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ファイバー種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続105UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応