カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(482)
  • 安全靴・作業靴(380)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
  • 制御機器(288)
  • バイク部品(204)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
  • 電気材料(40)
  • 自転車部品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 作業工具(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 農業機械(19)
  • 作業服(18)
  • 測定用品(17)
  • 防犯用品(16)
  • 家電(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 電動工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • カー用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「eee」の検索結果

2,146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

    ニチアス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)4.5材質【フープ、内輪、外輪】SUS304種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • Han 20EEEモジュール ハーティング

    Han 20EEEモジュール

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)500定格電流(A)16サイズ2 Module端子Eコンタクトコンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han EEE型コネクタ ハーティング

    Han EEE型コネクタ

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    サイズ24Bコンタクト数64+PE定格電流(A)16定格電圧500VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE シリーズ メス 41極 16A 500 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE シリーズ メス 41極 16A 500 V 16 B

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
  • 法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証 corega(コレガ)

    法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証

    corega(コレガ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。
    ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年質量(kg)1.5適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernetデータメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte定格入力電流(A)0.3LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅入力電流(A)(最大/実測値)0.24動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと)平均消費電力(W)10(最大12)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)38(最大43)ファンなしMACアドレス登録数8Kスイッチング方式ストア&フォワード方式通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE シリーズ オス 41極 16A 500 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE シリーズ オス 41極 16A 500 V 16 B

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ メス 40極 16A 500 V 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ メス 40極 16A 500 V 16 B

    ハーティング
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 8ポール形式 = 40P+E
  • 防水タブレットケース ASUS Eee Slate B121 12.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース ASUS Eee Slate B121 12.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種ASUS Eee Slate B121寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ12.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • 便箋用封筒 野の花うたうII 日本ホールマーク

    便箋用封筒 野の花うたうII

    日本ホールマーク
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    花をモチーフにした便箋用封筒
    用途封筒
  • ひとこと封筒 ちび犬IV 日本ホールマーク

    ひとこと封筒 ちび犬IV

    日本ホールマーク
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    犬が大集合!キュートなひとことふたこと箋用封筒
    用途ひとことふたこと箋封筒
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ひとこと封筒 スヌーピー ポストと手紙III 日本ホールマーク

    ひとこと封筒 スヌーピー ポストと手紙III

    日本ホールマーク
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    ポチ袋にも使えるあると便利なミニ封筒
    用途ひとことふたこと箋封筒
  • 便箋用封筒 ワイルドフラワーII 日本ホールマーク

    便箋用封筒 ワイルドフラワーII

    日本ホールマーク
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    ホールマークの可憐な花柄レター用封筒
    用途封筒
  • ひとこと封筒 フラワリーミュージックIII 日本ホールマーク

    ひとこと封筒 フラワリーミュージックIII

    日本ホールマーク
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    優しく華やかなデザインのひとことふたこと箋用封筒
    用途ひとことふたこと箋封筒
  • 便箋用封筒 スヌーピーポストと手紙II 日本ホールマーク

    便箋用封筒 スヌーピーポストと手紙II

    日本ホールマーク
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    写真やチケットの送付にも活躍!
    用途封筒
  • ひとこと封筒 和のいろどり切り紙III 日本ホールマーク

    ひとこと封筒 和のいろどり切り紙III

    日本ホールマーク
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    柔らかな色合いの和風のひとことふたこと箋封筒
    用途ひとことふたこと箋封筒
  • ひとこと封筒 ミュージカルパレードIII 日本ホールマーク

    ひとこと封筒 ミュージカルパレードIII

    日本ホールマーク
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    ミュージカルパレードをイメージしたひとことふたこと封筒(郵送不可の小さな封筒)
    用途ひとことふたこと箋封筒
  • CVCC可変電源 TDKラムダ

    CVCC可変電源

    TDKラムダ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。
    形状カバー付き
  • ひとこと封筒 青い鳥III 日本ホールマーク

    ひとこと封筒 青い鳥III

    日本ホールマーク
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    幸せを届ける青い鳥をモチーフにしたひとことふたこと封筒
    用途ひとことふたこと箋封筒
  • ひとこと封筒 ワイルドフラワーIII 日本ホールマーク

    ひとこと封筒 ワイルドフラワーIII

    日本ホールマーク
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    ホールマークの可憐な花柄のひとことふたこと封筒
    用途ひとことふたこと箋封筒
  • ひとこと封筒 フェアリーハーモニーIII 日本ホールマーク

    ひとこと封筒 フェアリーハーモニーIII

    日本ホールマーク
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    可憐な妖精とクローバー柄のひとことふたこと封筒
    用途ひとことふたこと箋封筒
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFTシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFTシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKHシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKHシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • チップ SPNN 三菱マテリアル

    チップ SPNN

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SPEN 三菱マテリアル

    チップ SPEN

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • チップ SPEN 京セラ

    チップ SPEN

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質CA420M形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • MGベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    MGベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)0.5係数12.8許容回転速度(min-1)1000基本定格荷重Cr(kN)3.35基本定格荷重Cor(kN)1.4RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)100
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • チップ WPC 三菱マテリアル

    チップ WPC

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • チップ SPNN 三菱マテリアル

    チップ SPNN

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷
  • Vivian Free&Easy  レディースジェットヘルメット RIDEZ(ライズ)

    Vivian Free&Easy レディースジェットヘルメット

    RIDEZ(ライズ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    レディース用シールド付きジェットヘルメット。 STANDRDS:SG規格/全排気量使用可能 ライトスモークシールド標準装備 シールド99%UVカット オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット 「Vivian」は女性の頭を想定した小ぶりで浅めなシェルを採用。 内装はブラックブラウンで統一し、より引き締まった印象に。 ライトスモークシールドが標準装備されていてUVカットで強い日差しによる紫外線から頭を守ります。
    サイズ(cm)57~58適合Jr&Vivian用シールド質量(g)1130(±50)サイズレディース規格SG
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETKCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • チップ SPEN 三菱マテリアル

    チップ SPEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
...