極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプ-
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113・WF7005等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント形状接地2P 15A 125V
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2266
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥839
税込¥923
21日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数2
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
2連型コンセントボックス用HDBaseT送信器2連サイズのコンセントボックスサイズのHDBaseT送信器。
HDMI信号をLANケーブルを用いて長距離伝送します。
EDIDエミュレータ機能搭載。
別売のPoHインジェクタより電源供給可能。
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。
このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。
IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応
4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート
PoEポートあたり最大30ワット
PoE電力バジェット58W
PoEポートの4kVサージ保護
IEEE 802.3xフロー制御のサポート
プラグアンドプレイインストール
1 Gbpsスイッチングファブリック
448 KビットRAMデータバッファ
1K MACアドレスエントリ
丈夫な金属製のエンクロージャ
寸法(mm)132×93.3×27.6
質量(kg)0.299
ポート数【ネットワーク】5
消費電力(W)≦63
電源DC51V/1.25A
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露しないこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露しないこと)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード