カテゴリ
- オフィス家具(74)
- 事務用品(34)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 作業工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(12)
- 制御機器(11)
- 切削工具(11)
- メカニカル部品(10)
- 電気材料(9)
- 家電(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(74)
- パイロット(33)
- CKD(15)
- セキスイ(12)
- 矢崎化工(9)
- AWJ(9)
- ネグロス電工(8)
- omron(オムロン)(7)
- ミトロイ(水戸工機)(7)
- アサヒAV(7)
- ローヤル電機(6)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 椿本チエイン(4)
- TRUSCO(4)
- 中興化成工業(4)
- Canon(4)
- 大阪電具(ODK)(4)
- Avail(アベイル)(4)
- サンドビック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ef-10」の検索結果

Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷なぞるだけでスルッと抜ける 電動眉毛抜き。LEDライト付きで短い毛も細い毛も逃さない用途眉毛のお手入れに
ファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥33,980~税込¥37,378~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)1
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥859税込¥9451丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
ビットソケット ショートスタビー
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア
センタック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。全揚程(m)3吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)仕様自動停止:4.5分質量(kg)0.4電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220電源コード(m)1ポンプコード(m)3
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
ビットソケット ショート
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から7日以内出荷ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利仕様インパクトドライバー対応
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10
重松製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号質量(g)250以下有効期限(年)5(製造年月から)機能防煙入数1個
イレクター Φ28 押え板
矢崎化工(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
インターホン10局用親機
アイホン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約520備考10局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計10台まで通話方式スピーカー形交互通話方式
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
円筒型防振ゴム EFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から65日以内出荷a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト)
コクヨ(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10枚)ほか当日出荷プリンタを選ばないマルチ対応用紙を採用。はかどりカットでラベルがつかみやすく、台紙(はくり紙)から速くはがせます。ラベル厚(mm)0.07白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121シートサイズA4
フリクションノック05 10P
パイロット(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック当日出荷ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」。待望のノック式フリクションボールが遂に登場。手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。〈ノックインジケーター〉小さな窓から色が現れることで「ON」状態がわかります。【フリクションボールノックの特徴】。◆こするとインキが透明に。一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。◆こすっても消しカスが出ない。温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。◆何度でも書き・消しが可能。一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、種類ゲルインキボールペンボール径(Φmm)0.5ペン先極細材質(軸)樹脂/ラバー方式クリップスライドノック式インクフリクションインキシリーズフリクション入数10本
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷脱落防止用コイルバネとボールで保持します。用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
ショーン エッジファインダー(芯出しバー)
ムラキ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1035
イレクター Φ28 両サドル
矢崎化工(2件のレビュー)¥259税込¥2851袋(4個)当日出荷板の取付・壁面への固定に使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)60表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 支持板
矢崎化工¥159税込¥1751個当日出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア
萩原¥73,980税込¥81,3781枚当日出荷から翌々日出荷夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。消防法適合の防炎物品です。焼却時においてダイオキシンの発生がありません。用途建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.31色ホワイト規格防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き引裂強度(N)縦200 / 横200耐久性(年)約1.5引張強度(N/3cm)縦640 / 横600
イレクター Φ28 いたあな金具
矢崎化工(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷カギ金具EF-1014AまたはEF-1014Bとセットで使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)53表面処理三価クロメート
バーディ・フレキ
大阪電具(ODK)¥20,980税込¥23,0781巻(50m)当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。特性軽量、柔軟性
キヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
Canon¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。全長(mm)72本体質量(g)約240倍率(倍)最大撮影:0.15(18mm時)羽根枚数7フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズームレンズ最大径(Φmm)74.6レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.22F値(最小絞り)22~29マウントキヤノンEF-Sマウント
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター
カナフジ電工¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクター
カナフジ電工¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]
TOYOX(トヨックス)¥55,980税込¥61,5781本(20m)翌々日出荷改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニール色ナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性










































![食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013471-250311-02.jpg)