カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ef-1000」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押え板 矢崎化工押え板矢崎化工(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)81
押え板 メタル用 矢崎化工押え板 メタル用矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途メタルジョイント用(Φ28)質量(g)95材質
PP三角フラスコ スクリューキャップ付 PEFシリーズ アズワンPP三角フラスコ スクリューキャップ付 PEFシリーズアズワン
3,070税込3,377
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途オートクレーブ可(121℃20分)種別三角フラスコ
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,490税込10,439
1箱(6個)
当日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。 ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。 型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210容量(mL)1000キャップベントフィルターキャップアズワン品番4-2671-07
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,490税込9,339
1箱(6個)
当日出荷
シェーカーや振盪機に使用可能です。 ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。 型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210容量(mL)1000キャップノーマルキャップアズワン品番4-2671-08
Littelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10ALITTELFUSE
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)16.5幅(mm)3高さ(mm)25.2定格電圧16V最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)6動作電流(A)17最大抵抗(mΩ)10電力損失(W)3.6最小抵抗(Ω)0.005
プラチナ柔フィルター付チップ -1000μl ラック BMBioプラチナ柔フィルター付チップ -1000μl ラックBMBio
16,980税込18,678
1本(768本)
4日以内出荷
ツメの折れないLANケーブル Cat5e フラット100m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル Cat5e フラット100m ブルーBUFFALO(バッファロー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
コネクターのないCat5e対応のドラムタイプのLANケーブルしなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)100構造ヨリ線コネクタ形状両端にコネクターのないドラムタイプ対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式ストレート通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)厚さ 2.1×幅 8.0爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
防炎空調ウェア 日光物産(NIKKO)防炎空調ウェア日光物産(NIKKO)
9,998税込10,998
1着
6日以内出荷
綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。 火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。 ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
用途熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。セット内容服のみ材質防炎加工綿
Littelfuse リセッタブルヒューズ 20A 32V dc 10A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 20A 32V dc 10ALITTELFUSE
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 20A定格電圧 32V dc動作時間 15s保持電流 10A電流 Max 100 A長さ 23.5mm高さ 27.9mm幅 4mm最小抵抗 0.006Ω最大抵抗 16mΩ電力損失 7Wリード方向 ラジアルTyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板矢崎化工
679税込747
1個
7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途キャスターSJ・SKシリーズ取付け用押え板です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライトLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7071-03
SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic0603パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7084-99
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC omron(オムロン)産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PComron(オムロン)
839,800税込923,780
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入り BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入りBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
BL5EF1000BLの自作用LANケーブルと組合わせて使えるCat5e対応フラットLANケーブル用のコネクター180°曲げても折れないツメを採用
質量(g)約1.6適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×22.3保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルBL5EF1000BL入数10個動作温度範囲(℃)-35~65
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
スパークプラグ No.13 SK11スパークプラグ No.13SK11
719税込791
1個
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプスイデン(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440アズワン品番65-8088-56
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373アズワン品番65-8084-26
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.08W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5374アズワン品番65-8085-81
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mmSUNON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442アズワン品番65-8087-74
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375アズワン品番65-8087-63
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.32W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5439アズワン品番65-8085-80
電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF65, 70 A, 690V ac ABB電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF65, 70 A, 690V acABB
47,440税込52,184
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:70 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF65 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 長さ:70mm 動作温度範囲:-25 +70 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V ac ABB電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V acABB
75,590税込83,149
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:150 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 深さ:105.2mm 動作温度 Min:-25℃ 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セットインフリッヂ工業
289,800税込318,780
1セット
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min
マフラー DSX-10 スリップオンエキゾースト (4-1)  KAWASAKI ZX-9R (ZX900EF-2002) Shark (シャーク)マフラー DSX-10 スリップオンエキゾースト (4-1) KAWASAKI ZX-9R (ZX900EF-2002)Shark (シャーク)
109,800税込120,780
1個
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI ZX-9R (2002-2003)