1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様です。独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。
用途ガラス用、窓用、スクイジー
保水性の豊かなウレタンスポンジと水洗い後の水切りに使用します。しっかりとエッジの立ったゴムを採用しています。
用途スペア
材質スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
保水性の豊かなウレタンスポンジと水洗い後の水切りに使用します。しっかりとエッジの立ったゴムを採用しています。
用途スペア
材質スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
アルミ柄で軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
用途水切り、樹脂製ヘッド、アルミ柄
全長L(mm)約1501
材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに
幅(mm)255
材質ワイパーPP
長さ(mm)250
質量(g)78
材質(ハンドル部)TPR
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
用途スペア
幅(mm)480
トラスコ品番432-0948
材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム
質量(g)160
タイプスペア
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライワイパー ワイドタイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。
材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
ワイパー用ウエットシートの約3倍の面積が水拭きできます。
付属のクロスや市販のワイパーウエットシートを取り付けてお掃除できます。
用途フローリングや各種フロアの水拭きに、各種フロア・窓ガラス・浴室の吸水・結露取りに
幅(mm)260
トラスコ品番762-5952
セット内容ダスター1枚
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、スポンジ:PVA、柄:アルミ、ダスター:ポリエステル、ナイロン
長さ(mm)940~1210
質量(g)725
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
こんなお得な商品も!

スポンジワイパー ローラー絞りタイプ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番356-1569
質量(kg)1.15
幅×長さ(mm)270×940~1320
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード