カテゴリ

  • オフィス家具(80)
  • 事務用品(37)
  • 機構部品(27)
  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 空調・電設資材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 作業工具(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 家電(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef-10」の検索結果

397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンカット EF-10 出光NTGサンカット EF-10出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。容量(L)20規格JIS N4種7号相当引火点(℃)174外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
ファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱) ファブエースファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱)ファブエース
33,980税込37,378
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)1
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷から9日以内出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
リフィールロール 3M(スリーエム)リフィールロール3M(スリーエム)(20件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10ロール)
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10 重松製作所火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10重松製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号質量(g)250以下有効期限(年)5(製造年月から)
ビットソケット ミトロイビットソケットミトロイ
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
ビットソケット ショート ミトロイビットソケット ショートミトロイ(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い複雑なところに便利六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型アサヒAV(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ビットソケット ショートスタビー ミトロイビットソケット ショートスタビーミトロイ(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽いスムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
パイプつなぎ金具 矢崎化工パイプつなぎ金具矢崎化工(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質質量(g)55
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
キヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM Canonキヤノン EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STMCanon
43,980税込48,378
1個
当日出荷
いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。
全長(mm)72本体質量(g)約240倍率(倍)最大撮影:0.15(18mm時)羽根枚数7フィルター直径(Φmm)67レンズ超広角ズームレンズ最大径(Φmm)74.6レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.22F値(最小絞り)22~29マウントキヤノンEF-Sマウント
交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用 バクマ工業交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用バクマ工業
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
バクマ工業製・樹脂製角型レジスター専用
ビットソケット ショート 10mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショート 10mm(ハンガー)ミトロイ
599税込659
1本
当日出荷
二面幅(mm)10トラスコ品番817-5501
洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア センタック洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセンタック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
欠品中
洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。全揚程(m)3吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)仕様自動停止:4.5分質量(kg)0.4電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220電源コード(m)1ポンプコード(m)3
ビットソケット 10mm(ハンガー) ミトロイビットソケット 10mm(ハンガー)ミトロイ
949税込1,044
1本
当日出荷
二面幅(mm)10トラスコ品番817-5499
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)THK
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業オイレス グライトロンSEフランジブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~+200
プリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト) コクヨプリンタを選ばないはかどりラベル(用途別レイアウト)コクヨ(2件のレビュー)
799税込879
1袋(10枚)ほか
当日出荷
プリンタを選ばないマルチ対応用紙を採用。はかどりカットでラベルがつかみやすく、台紙(はくり紙)から速くはがせます。
ラベル厚(mm)0.07白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121シートサイズA4
パイプフック金具 矢崎化工パイプフック金具矢崎化工(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用材質SUS304質量(g)21
円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)円筒型防振ゴム EFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から65日以内出荷
a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
フリクションノック05 10P パイロットフリクションノック05 10Pパイロット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック
当日出荷
ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」待望のノック式フリクションボールが遂に登場。手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。〈ノックインジケーター〉小さな窓から色が現れることで「ON」状態がわかります。【フリクションボールノックの特徴】◆こするとインキが透明に。一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。◆こすっても消しカスが出ない。温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。◆何度でも書き・消しが可能。一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、種類ゲルインキボールペンボール径(Φmm)0.5ペン先極細材質(軸)樹脂/ラバー方式クリップスライドノック式インクフリクションインキシリーズフリクション入数10本
イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ用PTFEチップ伊藤製作所(粉砕機)
4,798税込5,278
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
GLL型と共用です。
材質PTFE
押え板 矢崎化工押え板矢崎化工(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。 Φ28イレクター用の取付金具です。 金属製キャスター取付金具です。 パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)81
片サドル 矢崎化工片サドル矢崎化工(1件のレビュー)
259税込285
1袋(4個)
当日出荷
材質質量(g)84
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) ミトロイビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(単動式)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクター カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクターカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
支持板 メタル用 矢崎化工支持板 メタル用矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途メタルジョイント用(Φ28)材質
電動ドライバーソケット ショート強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショート強力タイプTRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
アングル形止水栓 INAX(LIXIL)アングル形止水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
PP三角フラスコ スクリューキャップ付 PEFシリーズ アズワンPP三角フラスコ スクリューキャップ付 PEFシリーズアズワン
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途オートクレーブ可(121℃20分)種別三角フラスコ
ハイダクト(配線ダクト) 本体 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 本体カナフジ電工
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
配線ダクト本体です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ショーン エッジファインダー(芯出しバー) ムラキショーン エッジファインダー(芯出しバー)ムラキ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1035
ビットソケット ショートスタビー 10mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ショートスタビー 10mm(ハンガー)ミトロイ(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
二面幅(mm)10トラスコ品番817-5502
押え板 メタル用 矢崎化工押え板 メタル用矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途メタルジョイント用(Φ28)質量(g)95材質
バーディ・フレキ 大阪電具(ODK)バーディ・フレキ大阪電具(ODK)
20,980税込23,078
1巻(50m)
当日出荷から3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
e-金閣寺垣フェンスL型 イエロー タカショーe-金閣寺垣フェンスL型 イエロータカショー
43,980税込48,378
1枚
翌々日出荷
和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂イエロー備考柱は別売りです。寸法(幅W×高さH)(mm)1940×600