カテゴリ

  • オフィス家具(25)
  • 制御機器(23)
  • 機構部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 電気材料(13)
  • 事務用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef12」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット TRUSCO電動ドライバーソケットTRUSCO(9件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
油性ツインマーカー 細・極細 パイロット油性ツインマーカー 細・極細パイロット(40件のレビュー)
94税込103
1本
当日出荷から5日以内出荷
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品全長(mm)138タイプツインエコマーク認定認定方式ツインキャップ式線幅(mm)細/0.5、極細/0.4インク油性染料グリーン購入法適合
コーナークリップ 矢崎化工コーナークリップ矢崎化工(25件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
差込形ピン端子 モノタロウ差込形ピン端子モノタロウ(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
リフィールロール 3M(スリーエム)リフィールロール3M(スリーエム)(20件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10ロール)
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
オーキューバンエコ (医家向) ニチバンオーキューバンエコ (医家向)ニチバン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1式(12枚)
当日出荷から翌々日出荷
ポリエチレン系素材の救急絆創膏。 EOG滅菌済。
医薬品医療機器等法一般医療機器
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質プラスチック・鉄質量(g)32
ビットソケット ミトロイ(水戸工機)ビットソケットミトロイ(水戸工機)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)105
パイプスタンド 矢崎化工パイプスタンド矢崎化工(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビットソケット ショートスタビー ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ショートスタビーミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽いスムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
ビットソケット ロング ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ロングミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)155
ビットソケット ショート ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ショートミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い複雑なところに便利六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)THK
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
精密バリ取りハンドツール アズワン精密バリ取りハンドツールアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業オイレス グライトロンSEフランジブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~+200
給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
イレクター スライドスリーブ 矢崎化工イレクター スライドスリーブ矢崎化工
489税込538
1個
当日出荷
ゲルインキボールペン ジュース パイロットゲルインキボールペン ジュースパイロット(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から6日以内出荷
勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具カナフジ電工
2,798税込3,078
1組
翌々日出荷
本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
PP三角フラスコ スクリューキャップ付 PEFシリーズ アズワンPP三角フラスコ スクリューキャップ付 PEFシリーズアズワン
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途オートクレーブ可(121℃20分)種別三角フラスコ
蝶番 矢崎化工蝶番矢崎化工(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)220
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) ミトロイ(水戸工機)ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
電動ドライバーソケット ロング TRUSCO電動ドライバーソケット ロングTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)全長(mm)155
イレクター アジャスター 導電対応 矢崎化工イレクター アジャスター 導電対応矢崎化工
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Φ28導電イレクターパイプのアジャスター。
材質冷間圧延鋼、軟鋼線材質量(g)113RoHS指令(10物質対応)対応
ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具カナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
端末部を壁面で支持するときに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラック パイロット油性マーカー ツインマーカー 細・極細 ブラックパイロット
119税込131
1本
当日出荷
クラフトテープ、ポリ袋にも濃く発色しピタッと定着する「コイピタインキ」を採用しております。 一般的な紙などへの筆記に。 クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記に。
仕様●インク色:ブラック●文字サイズ:極細・細字●筆記線幅(mm):0.4極細 0.5細字●タイプ:キャップ式●色:ブラック●ツインキャップ式(細・極細)●インキ:コイピタインキ(油性染料) 12色●サイズ(最大径×全長):Φ11.6×138mm●筆記幅:極細0.4mm、細字0.5mm●材質/仕上:軸・キャップ/リサイクル樹脂●原産国:日本●コード番号:369-8235エコマーク認定認定アズワン品番67-6856-88エコマーク認定番号17 112 229
電動ドライバーソケット ショート強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショート強力タイプTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
ハードキャップ  ゴム付 矢崎化工ハードキャップ ゴム付矢崎化工
359税込395
1個
当日出荷
足回り用キャップ。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレス+すべり止めゴム付です。 パイプ先端に取り付けてください。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレスブラック質量(g)32
バーディ・フレキ 大阪電具(ODK)バーディ・フレキ大阪電具(ODK)
18,980税込20,878
1巻(50m)
当日出荷から3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
純正インクリボン NEC EF-1285シリーズ NEC純正インクリボン NEC EF-1285シリーズNEC
5,698税込6,268
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーNEC種別純正適合N1153-001、N1153-017(KLP360CM)、N1153-025(KLP560CM)、NK3242-002
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]TOYOX(トヨックス)
48,932税込53,825
1巻(20m)
翌々日出荷
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ絶縁スリーブ付平型端子 250型モノタロウ(9件のレビュー)
649税込714
1パック(50個)
当日出荷
最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用材質ナイロン販売区分業務用
ハメコミ金具 矢崎化工ハメコミ金具矢崎化工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への取り外し可能な取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。材質質量(g)67
LEF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン6
イレクターパイプ用アジャスターボルトセット 矢崎化工イレクターパイプ用アジャスターボルトセット矢崎化工(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付けます。 床面との段差調整を可能に出来ます。 取り付けはソケットレンチ・プラスドライバーどちらでも可能です。
幅(mm)(調節)50材質/仕上鉄/三価クロメート
フラットエッジ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フラットエッジ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
寸法(mm)2750長さ(mm)2750材質真鍮押出成型品RoHS指令(10物質対応)対応
サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 支持側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷