カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「efc-12」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
EFC 塩害用フィルタケース 日東工業EFC 塩害用フィルタケース日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロースケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色仕様塩害用フィルタ付付属品取付ねじ、取扱説明書質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタニッタ
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタニッタ
35,980税込39,578
1袋(5個)
3日以内出荷から8日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状メスコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
抗ウィルス 抗菌ミーティングテーブル GEFCシリーズ ガイアエデュケーション抗ウィルス 抗菌ミーティングテーブル GEFCシリーズガイアエデュケーション
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
天板耐荷重(kg)50(均等荷重)天板厚さ(mm)20
ルビコン 電解コンデンサ 22μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 22μFルビコン(1件のレビュー)
559税込615
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25 ルビコンルビコン コンデンサ 1500μF, ,25V dc, 25ZL1500MEFC12.5X25ルビコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAAZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20 ルビコンルビコン コンデンサ 470μF, ,50V dc, 50ZLH470MEFC12.5X20ルビコン
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35ルビコン
96,980税込106,678
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 10μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 10μFルビコン
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 1200μF, ,35V dc, 35ZLH1200MEFC12.5X25 ルビコンルビコン コンデンサ 1200μF, ,35V dc, 35ZLH1200MEFC12.5X25ルビコン
77,980税込85,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30ルビコン
63,980税込70,378
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入 ルビコンコンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入ルビコン
89,980税込98,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16ZLH2200MEFC12.5X20 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16ZLH2200MEFC12.5X20ルビコン
74,980税込82,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ 日東工業EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ日東工業
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
適合機種EFC-12質量(g)約30交換目安約1年寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)約90
チューブカップリング インサートのみ コクゴチューブカップリング インサートのみコクゴ
939税込1,033
1個
10日以内出荷
効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR