カテゴリ
- 農業機械(436)
- 家電(62)
- パソコン/周辺機器(29)
- 事務用品(27)
- 切削工具(21)
- 制御機器(20)
- 作業服(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 物流用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- オフィス家具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(419)
- DJI(51)
- パイロット(25)
- サンエス(16)
- 工進(15)
- Gefran(14)
- SANTINI(12)
- ハンマーキャスター(9)
- Manfrotto(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- iFace(7)
- ParkerTAIYO(6)
- タンガロイ(6)
- 三菱マテリアル(5)
- TOTO(5)
- アオバ(5)
- COOLER MASTER(4)
- BREADEN(ブリーデン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「efr」の検索結果

エンジン式草刈機EFR用 EFR-26C用替刃ブレード(12枚)
工進(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 。草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 。ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 。工具レスで交換作業が簡単に出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換用として適合機種EFR-26C
ハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150W
Philips¥9,098税込¥10,0081個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-08平均寿命(時間)50
フリクションボールノック
パイロット(53件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、最大径(Φmm)11.1全長(mm)146方式ノック式シリーズフリクション先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ商品タイプ本体
油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF)
パイロット(22件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷濃く、なめらかに書けるアクロインク用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール3 スリム 05
パイロット(17件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
ボードマスターS 極細
パイロット(20件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。 パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。 TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。 カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。 ボードマーカーで使用するパイロット製品の中では最細の分類となり、小型ボート使用時には細かな情報をたくさん記載が可能。 マグネット付きだから紛失防止にも効果的。 さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクP-WMSRF8方式キャップ式、カートリッジ式線幅(mm)0.8インクアルコール系顔料インキペン先極細・丸芯マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ極細イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯(BPRF)
パイロット(13件のレビュー)¥67税込¥741本当日出荷用途オプト、パティント、スーパーグリップG(キャップ式)対応商品タイプ替芯適合本体シリーズ名油性ボールペン単色インク油性
油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ
パイロット(15件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷用途2+1エボルト等 替え芯商品タイプ替芯全長(mm)67最大径(Φmm)2.3適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色インク油性 アクロインキ
Vコーン
パイロット(20件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷なめらかな書き味で強い筆圧を必要としない疲れ知らずの直液式水性ボールペン【Ⅴ-CORN(ブイコーン)】。 シンプルボディで見た目もスタイリッシュで、インクも最後までかすれません。 添削やチェックに是非ご使用ください。用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業商品タイプ本体仕様直液式シリーズVコーン方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料入数1本線の太さ極細
ゲルインキボールペン ジュース
パイロット(2件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷から6日以内出荷勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
まとめ買い 消せるボールペン フリクションボールノック
パイロット¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。用途紙への筆記に。材質軸さや:樹脂+ラバー軸径(Φmm)11.1寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146全長(mm)146方式クリップスライドノック式インクフリクションインキ
ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)
パイロット(3件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷から7日以内出荷商品タイプ替芯先端ボール径(mm)(最大)6.2全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュースインクゲルインキ入数1本
3針アナログモデル
カシオ計算機¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から7日以内出荷EDIFICE EFR-S108シリーズは7.8mmという薄型ケースを採用した3針アナログモデルで、装着感の良さが大きな特長です。8角形のフラットベゼルがスポーティさとラグジュアリーを両立したデザインを演出しています。材質【ケース・ベゼル】ステンレススチール【メタルバンド】ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)【ガラス】サファイアガラス質量(g)110精度平均月差:±20秒表示方式アナログ寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)44.8×39.9×7.8機能日付表示電池寿命約3年対応寸法(mm)(バンド装着)150~205材質(バンド)ステンレススチール(ワンプッシュ三つ折れ式中留)日付表示○防水10気圧防水
首振り伸縮ラチェットハンドル
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
カラー筆ペン 筆まかせ
パイロット(3件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷から4日以内出荷ビギナー向け筆ペン。程よい硬さのペン先で、きれいな筆文字が簡単に書ける硬筆・筆ペン カラーバリエーションが豊富で用途に合う色をお選びいただけます。 サインペン感覚でトメ・ハネ・ハライが表現できます。用途冠婚葬祭、イラスト、手紙、飲食店のメニュー、あて名書き全長(mm)140種類筆ペン方式キャップ式(使いきりタイプ)最大径(Φmm)11.4インク水性染料インキ商品タイプ本体線の太さ硬筆・極細
エコ・フロート
ヤマト産業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から4日以内出荷・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。質量(kg)0.54
油性ボールペン レックスグリップ
パイロット(3件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。用途紙への筆記インク色黒・赤・青方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.5替芯BSRF-8EF-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1
油性ボールペン スーパーグリップG キャップ式
パイロット¥90税込¥991本当日出荷グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン用途紙への筆記方式キャップ式全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)0.5替芯BPRF-8EF-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
水性ボールペン Vコーンノック
パイロット¥189税込¥2081本当日出荷使いやすさ抜群、「Vコーン」のノック式!。液体タイプの水性インキでは難易度の高かったノック式を実現。耐久性と高級感を兼ね備えた金属クリップにしっかり握れるラバーグリップを採用。利便性が向上しました。速書きでもかすれず、濃く書ける。書き出し時や高速筆記時にカスレにくく、くっきりと濃い筆跡。また、従来の液体タイプの水性インキに比べ乾燥性も高く、紙面が擦れても汚れにくいインキです。ずっと書き続けたくなる書き心地。ノック式に最適な、低粘度の専用インキを開発しました。液体タイプの水性インキならではの、軽い力でスラスラ書ける、さらっとなめらかな書き心地です。用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業全長(mm)144種類水性ボールペンシリーズVコーン方式ノック式最大径(Φmm)11.1ボール径(Φmm)0.5インク水性染料インキペン先極細入数1本繰り返し・詰め替え対応
ボードマスターS 極細イレーザー付 パック入
パイロット¥129税込¥1421本当日出荷ホームユースに最適!イレーザー・マグネット付のボードマスター幅(mm)筆記:0.8方式キャップ式(マグネット付き)
水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯
パイロット¥179税込¥1971本当日出荷から3日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。幅(mm)筆記:0.7種類水性顔料インキ方式キャップ式
リモコン式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥6,990税込¥7,6891台当日出荷リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
油性ボールペン替芯
パイロット¥79税込¥871本当日出荷用途スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応インク色レッドインク油性インク商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5全長(mm)98.5種類油性ボールペン替え芯最大径(Φmm)3.1ペン先極細入数1本繰り返し・詰め替え対応
車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FR
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
...