カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • オフィス家具(52)
  • 農業機械(52)
  • 切削工具(42)
  • 自動車補修部品(32)
  • メカニカル部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 測定用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 作業工具(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 手袋(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 農具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 理美容(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「eg-1」の検索結果

610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (EA724EG-1,-2,EK-1用) 交換用ミラー エスコ

    (EA724EG-1,-2,EK-1用) 交換用ミラー

    エスコ
    785税込864
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724EG-1M
  • N EGチップ1.0 トーキン

    N EGチップ1.0

    トーキン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ
  • D EGチップ1.0 トーキン

    D EGチップ1.0

    トーキン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • エコノミースプレーガン TRUSCO

    エコノミースプレーガン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
  • なんでもネット TRUSCO

    なんでもネット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
    用途多目的ネットとして。材質生地:ポリエチレン(PE)目合い(mm)25
  • デジタル静電気探知機 サンハヤト

    デジタル静電気探知機

    サンハヤト(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
    用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
  • PLATE,CAUTION EG1 ホンダ

    PLATE,CAUTION EG1

    ホンダ
    379税込417
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLATE CAUTION EG1 ホンダ

    PLATE CAUTION EG1

    ホンダ
    389税込428
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • スーパープチ中字 パイロット

    スーパープチ中字

    パイロット(2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。 筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。 紙のインクの裏抜けもしにくい。 ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。 太字筆記幅:1.2mm
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調全長(mm)144タイプシングル種類サインペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12線幅(mm)0.6インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 025
  • 軟質塩ビコーナーガード TRUSCO

    軟質塩ビコーナーガード

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
    用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用小型押釦

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックスホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
  • スーパープチ パイロット

    スーパープチ

    パイロット(1件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。 筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。 紙のインクの裏抜けもしにくい。 ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調全長(mm)144タイプシングル種類サインペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12線幅(mm)0.4インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 025
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

    富士電機(11件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • 綿どころ薄手純綿手袋 FUKUTOKU(福徳産業)

    綿どころ薄手純綿手袋

    FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(12双)
    当日出荷
    細かい作業や軽作業(けいさぎょう)に最適な10ゲージの薄手(うすで)タイプ 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
    材質綿100%入数(双)12材質(すべり止め)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手術用フェイスガード ミーガード ミタス

    手術用フェイスガード ミーガード

    ミタス(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フィルムの着脱が簡単な使い捨てタイプ。 めがねとの併用が可能で、フィルムを上にはねあげることができます。
  • マフラーガスケット SUN

    マフラーガスケット

    SUN(26件のレビュー)
    569税込626
    1袋ほか
    当日出荷から19日以内出荷
  • イーガード 内付 ティーエフサービス

    イーガード 内付

    ティーエフサービス
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
    用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
  • シャッフルモク FUKUTOKU(福徳産業)

    シャッフルモク

    FUKUTOKU(福徳産業)
    959税込1,055
    1ダース(12双)
    当日出荷から3日以内出荷
    10G薄手で非常に丈夫な手袋。色は不ぞろいです。
    材質綿・ポリエステル・その他モクカラー入数(双)12糸本数(本)3ゲージ数10素材綿・ポリエステル・その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレガントギフトシール HEADS(ヘッズ)

    エレガントギフトシール

    HEADS(ヘッズ)
    639税込703
    1パック(200枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質
  • スナップノギス Peacock(尾崎製作所)

    スナップノギス

    Peacock(尾崎製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    目量(mm)0.1
  • 高枝切鋏グラスファイバー E-Value

    高枝切鋏グラスファイバー

    E-Value(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
    用途剪定・整枝・収穫作業用仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30刃長(mm)300全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)切断能力(mm)(生木)25加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
  • エコ龍軍手 FUKUTOKU(福徳産業)

    エコ龍軍手

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1ダース(12双)
    当日出荷
    作業手袋「JIS適合試験」取得。リサイクル糸を使用。燃やしても有害な物質が発生しにくい。7ゲージの丈夫な厚手。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
    トラスコ品番787-4821材質綿100%生成質量(g)65入数(双)12全長(cm)22糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ユニオンテイ AirTAC

    異径ユニオンテイ

    AirTAC
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレガントハートギフトロールシール HEADS(ヘッズ)

    エレガントハートギフトロールシール

    HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(500枚)
    当日出荷
    どんなシーンにも使える「FOR YOU」シールです。 きらっと輝くホイル紙に型押しで仕上げたシールはとてもエレガントでギフトのワンポイントに使いやすいサイズです。#2017F
    材質寸法(幅W×高さH)(mm)40×30
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
    用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
  • 押ボタンスイッチ用ガードリングセット omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ガードリングセット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    欠品中
    SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。
    適合本体A22NE-PD/A22NE-P/A22E穴径(Φmm)22.2
  • 安全グラス E-Value

    安全グラス

    E-Value(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。 紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーレンズ紫外線99.9%カット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • アース端子付きワッシャ 三桂製作所

    アース端子付きワッシャ

    三桂製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • 六角軸筒型ブラシ(グリット線) H&H

    六角軸筒型ブラシ(グリット線)

    H&H
    789税込868
    1個
    当日出荷
    バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
    材質グリット線軸径(Φmm)6.35
  • 雑草鎌 E-Value

    雑草鎌

    E-Value
    299税込329
    1本
    当日出荷
    細かい所の除草作業に最適です。除草作業用です。細かい部分の作業に便利なコンパクトサイズです。
    用途草取り鎌。材質刃部:刃物鋼 柄部:木刃形鋸刃
  • ブロキャスJr 向井工業

    ブロキャスJr

    向井工業(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
    仕様肩掛式、電池式寸法(mm)275×220×430質量(kg)1.7種類散粒機・散布機・散粉機電源単1乾電池4本または2本タンク容量(L)10使用可能方向左右60度範囲内調節可能使用時間(時間)6(4本)、3(2本)散布幅(m)6.5(除草剤)
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • イーガード 外付 ティーエフサービス

    イーガード 外付

    ティーエフサービス
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
    用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
  • 超硬ピンゲージバラ アイゼン

    超硬ピンゲージバラ

    アイゼン
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
  • LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付) KOITO(小糸製作所)

    LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。 エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能 12V/24V共用で幅広い車種に適合 点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
    セット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24
  • エポゲッター ビアンコジャパン

    エポゲッター

    ビアンコジャパン
    4,698税込5,168
    1箱(100g×6本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイル等に強力に付着したエポキシ樹脂を除去することが出来ます。 特に、浮き補修の際のエポキシ樹脂注入跡をトルエン等で拭き上げた後に出る黄変を綺麗に取り除くことが出来ます。 水溶性ですので、水による洗浄で薬剤を取り除くことが出来ます。
    用途タイル・ガラス等に付着したエポキシ樹脂の除去。
  • ボディアース専用万力型アース アース万グリーン 堺電業

    ボディアース専用万力型アース アース万グリーン

    堺電業
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
    用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
...