カテゴリ
- 自動車純正部品(369)
- 制御機器(112)
- バイク純正部品(70)
- オフィス家具(65)
- 空調・照明・電設資材(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 農業機械(53)
- 切削工具(42)
- メカニカル部品(38)
- 自動車補修部品(35)
- 作業工具(25)
- 測定用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 安全保護具(20)
- パソコン/周辺機器(17)
- 農業・園芸資材(14)
- 建築金物(12)
- 農具(10)
- 電動工具(10)
- 電気材料(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 学童・教育用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 手袋(8)
- 清掃用品(7)
- 防犯用品(7)
- 防災用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 塗料(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 事務用品(4)
- エンジン工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 理美容(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニッサン(296)
- MAZDA(マツダ)(69)
- オカムラ(岡村製作所)(64)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- エスコ(56)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- 三菱電機(45)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- 富士電機(21)
- omron(オムロン)(19)
- Festo(17)
- PISCO(ピスコ)(16)
- Aratas(旧:omron)(16)
- ホンダ(13)
- 京セラ(11)
- E-Value(10)
- FUKUTOKU(福徳産業)(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- アマノ[事務用品/清掃用品](6)
- ブランドをもっと見る
「eg-1」の検索結果

N EGチップ1.0
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ
D EGチップ1.0
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ
違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD
BROADCOM¥2,198税込¥2,4181袋(20個)7日以内出荷Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1A-Z10DD
BROADCOM¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)7日以内出荷Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。また、信頼性も非常に高くなっています。AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 2.3 Lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
エコノミースプレーガン
TRUSCO(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)色ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
デジタル静電気探知機
サンハヤト(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
スーパープチ中字
パイロット(2件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。 筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。 紙のインクの裏抜けもしにくい。 ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。 太字筆記幅:1.2mm用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調全長(mm)144タイプシングル種類サインペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12線幅(mm)0.6インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 025
軟質塩ビコーナーガード
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ソフトな素材の角あてコーナーガードです。用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チャイム用小型押釦
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックス色ホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
綿どころ薄手純綿手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組(12双)当日出荷細かい作業や軽作業(けいさぎょう)に最適な10ゲージの薄手(うすで)タイプ 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!材質綿100%色白入数(双)12材質(すべり止め)なしRoHS指令(10物質対応)対応
手術用フェイスガード ミーガード
ミタス(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フィルムの着脱が簡単な使い捨てタイプ。 めがねとの併用が可能で、フィルムを上にはねあげることができます。
イーガード 内付
ティーエフサービス¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)
シャッフルモク
FUKUTOKU(福徳産業)¥959税込¥1,0551ダース(12双)当日出荷から3日以内出荷10G薄手で非常に丈夫な手袋。色は不ぞろいです。材質綿・ポリエステル・その他色モクカラー入数(双)12糸本数(本)3ゲージ数10素材綿・ポリエステル・その他RoHS指令(10物質対応)対応
...