熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能耐熱
全長(cm)45
耐熱温度(℃)瞬間700~800/通常500
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。
材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸
タイプ5本指
耐熱温度(℃)1000 (素材)
入数1双
材質(内層)綿
熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材
耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
関連キーワード