カテゴリ
- オフィス家具(55)
- 安全標識(18)
- 制御機器(17)
- パソコン/周辺機器(12)
- バイク部品(7)
- 電気材料(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 研磨材(4)
- 農具(4)
- 家電(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- 吾妻商会(AZUMA)(18)
- 日本ケミコン(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- E-Value(4)
- ムラコ(4)
- Gストライカー(4)
- インターネット(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アース製薬(3)
- OVER RACING(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- エアージェイ(2)
- ルートート(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「egp」の検索結果

プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モジュラープラグ用成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。用途かんたん成端モジュラープラグの成端工具トラスコ品番148-7200適合機種FP6X88MTG、FP6X88MTG-X色紫質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60
剪定用木柄折込鋸 210mm
E-Value(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。用途折込鋸刃長(mm)210材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)475質量(g)120ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.05
コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム
ハンディ・クラウン¥569税込¥6261個3日以内出荷多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用全長(mm)94横幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラゲイン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。色黒特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性使用温度範囲(℃)-70~+125
EGパーツ ハンディークリップ
タカショー¥579税込¥6371セット(4個)6日以内出荷ハトメのないシェードの固定に。コーナー部でも直線部分でも取り付けることができるので、シェードの設置場所に応じて調整できます。生地の厚さ3mm以内。材質ポリプロピレン幅(mm)64厚さ(mm)3以内(取付可能な生地の厚さ)質量(g)約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.4cm×奥行0.7cm×高さ7.5cm入数4個入り
ヘラゲインセルフクロージング
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥24,980~税込¥27,478~1巻(25m)ほか3日以内出荷から6日以内出荷材質ポリエステル(PET)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
ステリトップE
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(12個)翌々日出荷ステリトップEは、中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。穴径(μm)0.22材質(フィルター)PES(ポリエチレンスルホン)
ステリカップE
Merck(メルクミリポア)¥35,980~税込¥39,578~1箱(12個)翌々日出荷中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 ●プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。穴径(μm)0.22
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥14,525~税込¥15,978~特価1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
ヘラゲイン 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)ほか3日以内出荷から6日以内出荷仕様難燃材質ポリエステル(PET)色黒地に識別用灰色糸使用温度範囲(℃)-50~+150グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥28,088~税込¥30,897~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
フローズン純正 BASF プロトホワイト レジン 1kg
Phrozen¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷最も有名な化学会社の1つであるBASF社によって強化されたプロトホワイトリジッド3Dプリンティングレジンは、デザイナーが製造段階に移行する前に社内で効率的にプロトタイプを作成するのに適しています。
エコディスク ジルコニア 100#
ムラコ¥2,898税込¥3,1881セット(5個)14日以内出荷外径(mm)100内径(Φmm)16(15)粒度100砥粒ジルコニアトラスコ品番852-5027質量(g)75