カテゴリ

  • 溶接用品(12)

「egw190m-ist」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー部品EGW190M-IST 新ダイワカバー部品EGW190M-IST新ダイワ
64税込70
1個
3日以内出荷
フレーム部品EGW190M-IST 新ダイワフレーム部品EGW190M-IST新ダイワ
86税込95
1個ほか
3日以内出荷
ラベル部品EGW190M-IST 新ダイワラベル部品EGW190M-IST新ダイワ
109税込120
1個
3日以内出荷
カバー部品EGW190M-IST 新ダイワカバー部品EGW190M-IST新ダイワ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
部品名称カバーリド形状図番9
燃料タンク部品EGW190M-IST 新ダイワ燃料タンク部品EGW190M-IST新ダイワ
109税込120
1本ほか
3日以内出荷
ベース・ホイル部品EGW190M-IST 新ダイワベース・ホイル部品EGW190M-IST新ダイワ
64税込70
1個ほか
3日以内出荷
ロータ・ステータ部品EGW190M-IST 新ダイワロータ・ステータ部品EGW190M-IST新ダイワ
58税込64
1個ほか
3日以内出荷
インバータユニット部品EGW190M-IST 新ダイワインバータユニット部品EGW190M-IST新ダイワ
84税込92
1本ほか
3日以内出荷
コントロールパネル部品EGW190M-IST 新ダイワコントロールパネル部品EGW190M-IST新ダイワ
109税込120
1本ほか
3日以内出荷
マフラ部品EGW190M-IST 新ダイワマフラ部品EGW190M-IST新ダイワ
58税込64
1個ほか
3日以内出荷
エンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 新ダイワエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型)新ダイワ
699,800税込769,780
1台
当日出荷
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。トラスコ品番146-4686幅(mm)730高さ(mm)647径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0奥行(mm)545電圧(V)単相3線式100/200タンク容量(L)15キャスター装備(ストッパー付き)使用率(%)50使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)64連続運転時間(h)9.0(溶接時)エンジンタイプヤマハ MZ360電流範囲(A)DC30~190出力(kVA)5.0NETIS番号CG-120036-VE
エンジン溶接機 新ダイワエンジン溶接機新ダイワ
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
電気溶接機カテゴリ
関連カテゴリ