カテゴリ
- 農業機械(58)
- 制御機器(18)
- 作業工具(10)
- オフィス家具(9)
- 切削工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車純正部品(5)
- 物流用品(4)
- 安全用品(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 介護用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(48)
- 渡辺電機工業(13)
- スバル(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- エスコ(6)
- サンドビック(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- ニッサン(5)
- 東海キャスター(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- リビラック(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 因幡電工(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- KSフィルター(2)
- FACOM(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「eh-13」の検索結果

シャローネ 壁飾り EH13型
YKK AP¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
ビットソケット ハイパーショート
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
耳かけ型イヤホン
ICOM(アイコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番509-9846質量(g)12対応機種IC-4810、IC-4880、IC-5010プラグΦ2.5
ビットソケット ハイパー
ミトロイ(水戸工機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
エホート ホールソー 13mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)13全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
給湯用エルボカバー
因幡電工¥479税込¥5271個4日以内出荷から5日以内出荷HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
ビットソケット ハイパー ロング
ミトロイ(水戸工機)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)161
平丁番(黄銅)
シブタニ¥779~税込¥857~1枚4日以内出荷管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナット用マーキングスプレー
エスコ¥4,560税込¥5,0161本(1本)当日出荷質量(g)315内容量(mL)200対応塗り面積(分):3×40 約1000回危険等級Ⅲサイズ(mm)72×280(H)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL乾燥時間20:15~20分 冬期:30~40分(指触)(℃)危険物の性状非水溶性![32mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424705-260403-02.jpg)
32mm[EA164EH、FH]用Hexビット
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷全長(mm)50適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-132質量(g)227先端サイズ32先端形状六角本数1差込角対辺(mm)3/4ビット軸対辺(mm)22両頭機能片頭
架橋ポリエチレン管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6769 PN15XM種寸法L1(mm)63寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30.4
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H
OSG(オーエスジー)¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
BE-fitブレードホース用締付継手
アオイ¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から7日以内出荷仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-30
双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ130 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-33
双輪キャスター Φ130 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):25●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-31
















![[6013-2RS]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805293-210511-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957933-171220-02.jpg)
![32mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03424705-260403-02.jpg)