カテゴリ
- 農業機械(52)
- 制御機器(26)
- パソコン/周辺機器(26)
- 自動車純正部品(12)
- 作業工具(12)
- 安全用品(11)
- 家電(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(46)
- メディアカバーマーケット(24)
- 渡辺電機工業(15)
- ICOM(アイコム)(11)
- Nikon(ニコン)(10)
- ニッサン(7)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- スバル(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エスコ(3)
- サンドビック(3)
- 十川産業(3)
- TRUSCO(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- BROADCOM(3)
- SWITCHCRAFT(3)
- CKD(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eh-15」の検索結果

アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
アイコム IC-EH-15 SP-16用イヤホンゴム グレー(小さいサイズ) 耳ゴム 6910019330 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
シャローネ 壁飾り EH15型
YKK AP¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
トランシーバー用イヤホン
ICOM(アイコム)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
ビットソケット ハイパーショート
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
発泡ポリエチレンシート ハード
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷から3日以内出荷発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
ビットソケット ハイパー
ミトロイ(水戸工機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
墓石筆ペン トップコート
東山工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(5.5g)当日出荷簡単補修! 墓石筆ペンの上塗り材です。 もちが良くなり少し光沢がでます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。用途墓石筆ぺんで文字を補修した後の上塗り用乾燥時間(分)20インク5.5gペン先毛筆タイプ塗布面積(cm2)90繰り返し・詰め替え対応
エホート ホールソー 15mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)15全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
卒塔婆筆ぺん カートリッジ
East Hill(東山)¥499税込¥5491個(2本)当日出荷卒塔婆筆ぺん極細 中太専用のカートリッジ。用途卒塔婆・位牌・木簡にも材質(本体)ポリエチレンアズワン品番64-9642-60線の太さ中太字繰り返し・詰め替え対応
ユニ 鋼製ストレートエッヂ
ユニセイキ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。種別平型精度(μm)A級(10+L/100)
Heat Spot ヒートスポット
スイデン(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
耐熱エコホース
十川産業¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
電気二重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷から5日以内出荷ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。付属品砥石・スパナ・専用ハンドル仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
テープ付ニューエフ・モール マガリ
マサル工業¥289税込¥3181個当日出荷から8日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。用途●木目色のモールを直角に接続する部材。材質PVC形状曲ガリ寸法L(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業¥68,980税込¥75,8781巻5日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
ビットソケット ハイパー ロング
ミトロイ(水戸工機)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)161
平型ストレートエッヂ A級
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1330
レギュレターフック
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥339税込¥3731個3日以内出荷自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。トラスコ品番864-2769材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂軸径(Φmm)2全長(mm)140軸長(mm)50
150x150x30mm 折畳み棚受セット(2個)
エスコ¥2,000税込¥2,2001セット(2個)翌日出荷付属品木ねじ材質スチール長さ(mm)150×150幅(mm)30色白安全荷重(kg)40(2本使用)仕上ホワイト塗装仕上取付穴径(mm)4.5
SEハンマー 1.5型 (木柄)
三興半田鏝¥9,498税込¥10,4481本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)670口径(Φmm)30柄長さ(mm)330頭部長(mm)90胴径(Φmm)40
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から66日以内出荷「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
防水電動角質リムーバー
macros(マクロス)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×195充電時間(時間)3稼働時間(時間)2~4(無負荷時)
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。































![[6015-2RS]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805318-210511-02.jpg)