カテゴリ

  • 農業機械(981)
  • オフィス家具(604)
  • 機構部品(446)
  • 制御機器(427)
  • 切削工具(418)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(401)
  • パソコン/周辺機器(370)
  • バイク部品(292)
  • 建築金物(258)
  • 空調・照明・電設資材(226)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • 作業工具(187)
  • 測定用品(153)
  • 家電(130)
  • 学童・教育用品(77)
  • 空圧工具(77)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(74)
  • 自転車部品(73)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 物流用品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 事務用品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 自動車補修部品(58)
  • カー用品(49)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 電気材料(47)
  • 電動工具(39)
  • 卓上消耗品(37)
  • 安全用品(34)
  • 縫製用品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 作業服(33)
  • 研磨材(33)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 安全保護具(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 防犯用品(25)
  • 住設機器(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • ヘルスケア(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 溶接用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 厨房用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 日用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 医療(8)
  • 塗料(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 介護用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 清掃用品(5)
  • 手袋(4)
  • エンジン工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • マスク(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「eh」の検索結果

関連キーワード
6,641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用コンタクトJST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
529税込582
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
188税込207
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
ストッパー EHタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)ストッパー EHタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEH(SKH51)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
EHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業青いイナヅマEH三京ダイヤモンド工業
21,980税込24,178
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)刃厚(mm)2.6チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092Fスバル
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EH,KH,シリーズ記録紙CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷から9日以内出荷
用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1ケース(3冊×5箱)
当日出荷
用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6穴径(Φmm)25.4仕様乾式付属品20/22リング適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
ハッカーEH型用ワーク保護材 イーグルクランプハッカーEH型用ワーク保護材イーグルクランプ
14,980税込16,478
1袋(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
ステンブライトEH-400 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトEH-400イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1本(4L)
翌日出荷
ダストレスタイプ 二番焼けの白残が残りにくい。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色pH中性 pH6.5pH値6.5外観紫色
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
EH-2K用スペーサー SYS(シブタニ)EH-2K用スペーサーSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質スチール仕上生地
DCパワーリレー G9EH-1 Aratas(旧:omron)DCパワーリレー G9EH-1Aratas(旧:omron)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
質量(g)約850タイプ開閉・通電タイプ極数1極消費電力(W)約7接点構成1a端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)通電電流(A)短時間:450(10分間)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性20万回電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)300復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)300負荷電流(A)最小1電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上動作電圧(V)定格電圧の75%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A
コロマントEHアダプタ サンドビックコロマントEHアダプタサンドビック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
コロマントEH用ホルダです。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。
用途フライス加工全般に。
EHコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)EHコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
MIWA AD211.EH 美和ロックMIWA AD211.EH美和ロック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コロマントEH アダプタ(530) サンドビックコロマントEH アダプタ(530)サンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EHomron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から69日以内出荷
食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
[EA705EH用] 交換用センサー エスコ[EA705EH用] 交換用センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705EH-1
エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型 錦エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)95穴径(Φmm)16毛丈(mm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
(064)ゴムパッキング EH25 スバル(064)ゴムパッキング EH25スバル
90税込99
1個
当日出荷
ER Coromant(R) EHアダプタ サンドビックER Coromant(R) EHアダプタサンドビック
38,980税込42,878
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型 錦エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-016型
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)材質砥粒入りナイロン外径(Φmm)125穴径(Φmm)16毛丈(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])12800適合材ステンレス、アルミなど
(EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー エスコ(EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラーエスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA724EH-1M
本体充電ACアダプター EH-7P Nikon(ニコン)本体充電ACアダプター EH-7PNikon(ニコン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
対応のカメラボディーにLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bを入れた状態で、家庭用電源から充電できるACアダプターです。
対応機種Z7、Z6対応家庭用電源AC100V
#180(細目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用) エスコ#180(細目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用)エスコ
6,100税込6,710
1個
当日出荷
エスコ品番EA826EH-6
コロマントEH ホルダ(540) サンドビックコロマントEH ホルダ(540)サンドビック
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
コロマントEH用ホルダ。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性。
用途フライス加工全般に。
2.5-19.0mm チャック(EA826EG, EH用) エスコ2.5-19.0mm チャック(EA826EG, EH用)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826EH-2
イーグルハッカー EH-5t イーグルクランプイーグルハッカー EH-5tイーグルクランプ
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業仕様2個以上の偶数で使用トラスコ品番515-9288材質高抗張力鋼、精密鍛造寸法A(mm)75寸法F(mm)72寸法D(mm)38寸法E(mm)90寸法B(mm)318寸法C(mm)225寸法G(mm)158
32mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ32mm[EA164EH、FH]用Hexビットエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
全長(mm)50適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-132質量(g)227先端サイズ32先端形状六角本数1差込角対辺(mm)3/4ビット軸対辺(mm)22両頭機能片頭
ACアダプターEH-6d Nikon(ニコン)ACアダプターEH-6dNikon(ニコン)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
Z9の電池室に装填したパワーコネクターEP-6a(別売)を介してAC電源から電力を供給できます。
対応製品Z9アズワン品番65-2333-69
IVL-BP13EH フレキ用パッキン  EPDM I-VALUEIVL-BP13EH フレキ用パッキン EPDMI-VALUE
28税込31
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質EPDM
IVL-BP20EH フレキ用パッキン  EPDM I-VALUEIVL-BP20EH フレキ用パッキン EPDMI-VALUE
35税込39
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質EPDM
Coromant(R) EH CoroChuck(R) 970 サンドビックCoromant(R) EH CoroChuck(R) 970サンドビック
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
Coromant(R) EH CoroMill(R) 327アダプタ サンドビックCoromant(R) EH CoroMill(R) 327アダプタサンドビック
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
(064)オーリング EH12,17 スバル(064)オーリング EH12,17スバル
90税込99
1個
当日出荷
関連キーワード
...