カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ehb-ug2b」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音

    エレコム
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。
    用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応。のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチです。 。耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚仕様【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠材質【筐体】メタル【筐体】ホワイト質量(g)約900(本体のみ)消費電力(W)11.3(最大)適合規格VCCI Class A対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間3年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約40.7(最大)保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)23.8入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)1156000@25℃、362000@50℃PoE対応非対応
  • スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音

    エレコム
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートスイッチングハブです。
    用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応。のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートスイッチです。 。耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピンー2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚仕様【スイッチングファブリック】48.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:24ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2:Lv.3準拠/IEC61000-4-3:Lv.3準拠/IEC61000-4-4:Lv.3準拠/IEC61000-4-5:Lv.3準拠/IEC61000-4-8:Lv.3準拠/IEC61000-4-11:Lv.3準拠材質【筐体】メタル質量(kg)約1.5(本体のみ)【筐体】ホワイトポート数24ポート消費電力(W)15.9(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×24入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ防止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×161.5×42(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間3年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約57.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)24.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7最大パケット転送能力(Mpps)35.71MTBF(時間)737000@25℃、243000@50℃PoE対応非対応
  • スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4 エレコム

    スイッチングハブ用マグネット (エレコム製スイッチングハブ製品専用) EHB-EX-MG4

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
    付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個質量(g)約60(約15/1個)外形寸法(mm)約Φ30×2.5/個
  • スイッチングハブ 1Gbps アンマネージ 金属筐体 電源内蔵 静音ファンレス 省エネ(IEEE 802.3az) エレコム

    スイッチングハブ 1Gbps アンマネージ 金属筐体 電源内蔵 静音ファンレス 省エネ(IEEE 802.3az)

    エレコム
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    最大消費電力が従来機種(。)より33%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、Giga対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。従来機種:EHB-UG2B16-S
    用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応(。)のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ループ発生ポートの自動閉鎖を実現し、さらにLEDとブザーでお知らせします。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行をサポートします。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • スイッチングハブ 1Gbps アンマネージ 金属筐体 電源内蔵 静音ファンレス 省エネ(IEEE 802.3az) エレコム

    スイッチングハブ 1Gbps アンマネージ 金属筐体 電源内蔵 静音ファンレス 省エネ(IEEE 802.3az)

    エレコム
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    最大消費電力が従来機種(。)より30%ダウンで省エネ、さらに奥行が約36.5mmもコンパクトになったモデルです。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。 。従来機種:EHB-UG2B24-S
    用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応(。)のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ループ発生ポートの自動閉鎖を実現し、さらにLEDとブザーでお知らせします。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行をサポートします。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • スイッチングハブ 16ポート PoE ギガビット 電源内蔵 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2B16F-PL エレコム

    スイッチングハブ 16ポート PoE ギガビット 電源内蔵 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2B16F-PL

    エレコム
    取扱い終了
    全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチLANハブ(LANHUB)。 様々なPoE受電機器に合計246Wまで給電可能な大容量タイプ。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングGigabitハブ(Gigaハブ)。 動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートPoEハブです。 全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、様々なPoE受電機器に合計246Wまで給電可能な大容量タイプ。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 ネットワークダウンを軽減するループ検知/防止機能を搭載しています。ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知して対象となるポートを止めることでループを防止し、ネットワーク障害の軽減を促します。 日本メーカー電解コンデンサーを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。 水平設置、付属の取付金具で19インチラック(EIA規格)への設置、または垂直壁面への設置など様々な設置方法が可能です。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    仕様AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション(1000/100/10Mbps)、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(10Kbytes)、ループ検知機能(ループ防止)、MTBF(493000時間)、EAP透過機能、BPDU透過機能、PoE(IEEE802.3af/at準拠)材質メタルポート数24コネクタ形状RJ-45×16定格消費電力(W)最大260.4接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz通信方式フルデュプレックス / ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)最大937.5フローコントロール制御IEEE802.3x (フルデュプレックス時)、バックプレッシャ (ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3スイッチ容量32.0Gbpsエネルギー消費効率(W/Gbps)2.4最大パケット転送能力(Mpps)24.0
  • スイッチングハブ 8ポート PoE ギガビット 耐熱50℃ 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2B08-PL2 エレコム

    スイッチングハブ 8ポート PoE ギガビット 耐熱50℃ 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2B08-PL2

    エレコム
    取扱い終了
    全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチLANハブ(LANHUB)。 様々なPoE受電機器に合計123.2Wまで給電可能な大容量タイプながらもファンレス・静音設計。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングGigabitハブ(Gigaハブ)。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応し、8ポート全てでPoE給電ができる電源内蔵メタル筐体の法人向け1000BASE-T対応8ポートPoEスイッチです。 全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、様々なPoE受電機器に合計123.2Wまで給電可能な大容量タイプ。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 日本メーカー電解コンデンサーを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 水平設置、付属の取付金具で19インチラック(EIA規格)への設置、底面穴による壁掛けなど様々な設置方法が可能です。 また別売のオプションマグネット(EHB-EX-MG4)を本体に取り付けることにより、金属面への設置も可能になります。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品専用AC電源ケーブル (3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個 19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚、クイックセットアップガイド:1枚、 シリアル番号シール:2枚仕様AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション(1000/100/10Mbps)、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)材質メタルメタル(ブラック)質量(g)約1790ポート数8適合規格VCCI ClassAコネクタ形状RJ-45×8定格消費電力(W)最大141.3接続方式1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×18×44(本体のみ)機能ループ検知機能(ループ防止)、MTBF(396000時間)、EAP透過機能、BPDU透過機能、PoE(IEEE802.3af/at準拠)通信方式フルデュプレックス / ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbytes (各ポートに動的割当て)動作環境【動作時】0℃~50℃/10%~90% (ただし結露なきこと)、【保管時】-40℃~70℃/5%~90% (ただし結露なきこと)適合ケーブル10BASE-T: UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX: UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T: UTPカテゴリー5e以上設置方式水平設置、壁掛け、マグネット、19インチラックマウント電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)最大508.7ファンなしフローコントロール制御IEEE802.3x (フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件 (全ポート合計)フィルタリング速度1488000パケット/秒 (1000Mbps)、148800パケット/秒 (100Mbps)、14880パケット/秒 (10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ容量16.0Gbpsエネルギー消費効率(W/Gbps)2.3準拠EU最大パケット転送能力(Mpps)12.0
  • スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音

    エレコム
    取扱い終了
    付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)1本、ACケーブル抜け防止バンド1個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり/(イミュニティ試験)IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠材質メタルホワイト適合規格VCCI Class B接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃ (湿度)5%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)マグネットあり電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
  • 1000BASE-T対応 スイッチングハブ PoE 24ポート 3年保証 ファン有り エレコム

    1000BASE-T対応 スイッチングハブ PoE 24ポート 3年保証 ファン有り

    エレコム
    取扱い終了
    動作環境温度50℃対応の1000BASE-T対応電源内蔵メタル筐体24ポートPoEハブです。IEEE802.3af/atのPoE対応機器に給電することができ、ネットワークトラブルを未然に防ぐループ防止機能も搭載しています。3年間のセンドバック保証に加え、オプション保証にも対応です。
    付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個 19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:2枚仕様AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能対応、ループ検知機能:ループ防止MTBF:301000時間PoE仕様:IEEE802.3af/at準拠省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応材質メタル(ブラック)質量(kg)約3.7ポート数24ポートスイッチ48.0Gbps適合規格VCCI ClassAコネクタ形状RJ-45 ×24定格消費電力(W)最大429.6接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×250×44(本体のみ)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)保証期間3年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、19インチラックマウント、壁留め(ラック取付金具使用)電源供給(PoE)at規格:31.5W/1ポート(最大)af規格:15.4W/1ポート(最大)合計370Wまで電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)最大約1546.6ファン(冷却)ありフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)(最大実効)24給電方式(PoE)Alternative Aエネルギー消費効率(W/Gbps)2.5最大パケット転送能力(Mpps)36
  • スイッチングハブ 5ポート PoE ギガビット 耐熱50℃ 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2B05-PL エレコム

    スイッチングハブ 5ポート PoE ギガビット 耐熱50℃ 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2B05-PL

    エレコム
    取扱い終了
    全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチLANハブ(LANHUB)です。 様々なPoE受電機器に合計61.6Wまで給電可能な大容量タイプながらもファンレス・静音設計。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングGigabitハブ(Gigaハブ)です。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応し、5ポート全てでPoE給電ができる電源内蔵メタル筐体の法人向け1000BASE-T対応5ポートPoEスイッチです。 全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、様々なPoE受電機器に合計61.6Wまで給電可能な大容量タイプ。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 日本メーカー電解コンデンサーを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 水平設置、付属の取付金具で19インチラック(EIA規格)への設置、底面穴による壁掛けなど様々な設置方法が可能です。 また別売のオプションマグネット(EHB-EX-MG4)を本体に取り付けることにより、金属面への設置も可能になります。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品専用AC電源ケーブル (3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個 19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚、クイックセットアップガイド:1枚、 シリアル番号シール:2枚仕様AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション(1000/100/10Mbps)、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)材質メタルメタル(ブラック)ポート数5適合規格VCCI ClassAコネクタ形状RJ-45×5定格消費電力(W)最大73.7接続方式1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×125.8×44(本体のみ)機能ループ検知機能(ループ防止)、MTBF(396000時間)、EAP透過機能、BPDU透過機能、PoE(IEEE802.3af/at準拠)通信方式フルデュプレックス / ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes (各ポートに動的割当て)動作環境【動作時】0℃~50℃/10%~90% (ただし結露なきこと)、【保管時】-40℃~70℃/5%~90% (ただし結露なきこと)適合ケーブル10BASE-T: UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX: UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T: UTPカテゴリー5e以上設置方式水平設置、壁掛け、マグネット、19インチラックマウント電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)最大265.4ファンなしフローコントロール制御IEEE802.3x (フルデュプレックス時)、バックプレッシャ (ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)フィルタリング速度1488000パケット/秒 (1000Mbps)、148800パケット/秒 (100Mbps)、14880パケット/秒 (10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3スイッチ容量10.0Gbpsエネルギー消費効率(W/Gbps)2.4準拠EU最大パケット転送能力(Mpps)7.5
  • 1000BASE-T対応 PoEスイッチングハブ(冷却ファンレスモデル) エレコム

    1000BASE-T対応 PoEスイッチングハブ(冷却ファンレスモデル)

    エレコム
    取扱い終了
    動作環境温度50℃対応の1000BASE-T対応電源内蔵メタル筐体8ポートPoEハブです。IEEE802.3 af/atのPoE対応機器に給電することができ、ネットワークトラブルを未然に防ぐループ防止機能も搭載しています。3年間のセンドバック保証に加え、オプション保証にも対応です。
    仕様AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション(1000/100/10Mbps)、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)、ループ検知機能(ループ防止)、MTBF(444000時間)、EAP透過機能、BPDU透過機能、PoE(IEEE802.3af/at準拠)材質メタルポート数8コネクタ形状RJ-45×8定格消費電力(W)最大89.7接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz通信方式フルデュプレックス / ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)最大323.0フローコントロール制御IEEE802.3x (フルデュプレックス時)、バックプレッシャ (ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3スイッチ容量16.0Gbpsエネルギー消費効率(W/Gbps)1.4最大パケット転送能力(Mpps)12.0
  • 法人向け スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 ファンレス EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    法人向け スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 ファンレス EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム
    取扱い終了
    動作時環境温度50℃にファンレスで対応し、PoE給電ができる電源内蔵メタル筐体の法人向け1000BASE-T対応PoEスイッチHUBです。 全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、様々なPoE受電機器に給電可能な大容量タイプ。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 日本メーカー電解コンデンサーを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 水平設置、付属の取付金具で19インチラック(EIA規格)への設置、底面穴による壁掛けなど様々な設置方法が可能です。 また別売のオプションマグネット(EHB-EX-MG4)を本体に取り付けることにより、金属面への設置も可能になります。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    仕様AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション(1000/100/10Mbps)、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)、ループ検知機能(ループ防止)、MTBF(754000時間)、EAP透過機能、BPDU透過機能、PoE(IEEE802.3af/at準拠)材質メタルポート数16コネクタ形状RJ-45×8定格消費電力(W)最大143.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz通信方式フルデュプレックス / ハーフデュプレックスバッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)最大517.7フローコントロール制御IEEE802.3x (フルデュプレックス時)、バックプレッシャ (ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3スイッチ容量16.0Gbpsエネルギー消費効率(W/Gbps)2.3最大パケット転送能力(Mpps)12.0
  • ノンインテリジェントギガPoEスイッチ 8ポート ファンレス エレコム

    ノンインテリジェントギガPoEスイッチ 8ポート ファンレス

    エレコム
    取扱い終了
    動作時環境温度50℃にファンレスで対応し、8ポート全てでPoE給電ができる電源内蔵メタル筐体の法人向け1000BASE-T対応8ポートPoEスイッチです
    用途耐熱50℃対応のファンレス設計で、高い静音性を確保しつつ8ポート全てでPoE給電が可能! ネットワークカメラなどにLANケーブルだけで電力供給もできる電源内蔵メタル筐体の1000BASE-T対応8ポートPoEスイッチングハブ付属品専用AC電源ケーブル(3ピン約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプタ1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、セットアップガイド、シリアル番号シールトラスコ品番130-8686接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ■ネットワークタイプ:IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 ■コネクタ形状:RJ-45 ×8 ■PoE対応ポート数:8ポートRoHS指令(10物質対応)対応