曜日別特売

1000BASE-T対応 PoEスイッチングハブ(冷却ファンレスモデル)

1000BASE-T対応 PoEスイッチングハブ(冷却ファンレスモデル) - エレコム

動作環境温度50℃対応の1000BASE-T対応電源内蔵メタル筐体8ポートPoEハブです。IEEE802.3 af/atのPoE対応機器に給電することができ、ネットワークトラブルを未然に防ぐループ防止機能も搭載しています。3年間のセンドバック保証に加え、オプション保証にも対応です。

仕様
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション(1000/100/10Mbps)、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)、ループ検知機能(ループ防止)、MTBF(444000時間)、EAP透過機能、BPDU透過機能、PoE(IEEE802.3af/at準拠)
材質
メタル
ポート数
8
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大89.7
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240±10% 50/60Hz
通信方式
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
最大323.0
フローコントロール制御
IEEE802.3x (フルデュプレックス時)、バックプレッシャ (ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096件(全ポート合計)
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
スイッチ容量
16.0Gbps
エネルギー消費効率(W/Gbps)
1.4
最大パケット転送能力(Mpps)
12.0
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26914152EHB-UG2B08-PL
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする