曜日別特売

法人向け スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 ファンレス EU RoHS指令準拠(10物質)

法人向け スイッチングハブ 1000BASE-T対応 メタル筐体 ファンレス EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコム

動作時環境温度50℃にファンレスで対応し、PoE給電ができる電源内蔵メタル筐体の法人向け1000BASE-T対応PoEスイッチHUBです。
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、様々なPoE受電機器に給電可能な大容量タイプ。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用可能です。
ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
日本メーカー電解コンデンサーを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。
広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
水平設置、付属の取付金具で19インチラック(EIA規格)への設置、底面穴による壁掛けなど様々な設置方法が可能です。
また別売のオプションマグネット(EHB-EX-MG4)を本体に取り付けることにより、金属面への設置も可能になります。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)

仕様
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション(1000/100/10Mbps)、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(9Kbytes)、ループ検知機能(ループ防止)、MTBF(754000時間)、EAP透過機能、BPDU透過機能、PoE(IEEE802.3af/at準拠)
材質
メタル
ポート数
16
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大143.8
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240±10% 50/60Hz
通信方式
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
最大517.7
フローコントロール制御
IEEE802.3x (フルデュプレックス時)、バックプレッシャ (ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096件(全ポート合計)
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
スイッチ容量
16.0Gbps
エネルギー消費効率(W/Gbps)
2.3
最大パケット転送能力(Mpps)
12.0
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26914134EHB-UG2B08F-PL
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする