カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ehd-002」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハケッシュダスター E-Value

    ハケッシュダスター

    E-Value(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    現場のアイディアから生まれた商品です。 掃く・吹き飛ばすを同時に出来ます。 ダスターは無段階流量調整バルブ内蔵です。 樹脂ボディー・ロングノズルなので、軽量でブラシが使いやすいです。
    用途ブラシノズル付エアーダスター。質量(g)167最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×140×20空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
  • 電動ドリル用 丁番ドリル トップ工業

    電動ドリル用 丁番ドリル

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
    用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
  • 電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル トップ工業

    電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル

    トップ工業
    729税込802
    1パック(2本)
    当日出荷
    ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
    用途被削材:丁番、サッシ枠。質量(g)3
  • オプションハンドルスペーサー EHD-STP EFFEX(エフェックス)

    オプションハンドルスペーサー EHD-STP

    EFFEX(エフェックス)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHD-STP。販売備考:イージーフィットバーHARLEY用リペア。(シリーズ全てに採用されているわけではありません) 1台分(左右各1個とビス2個)入り。
  • EZ FIT BAR イージーフィットバー 50mmバック ブラック EHD104-50 EFFEX(エフェックス)

    EZ FIT BAR イージーフィットバー 50mmバック ブラック EHD104-50

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHD104-50。純正シルエットのままグリップ部分が50mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!。販売備考:移動量 50mm手前 スチール/ブラックメッキ 別途ブレーキホース50mmロングが必要。ハンドルスペーサー付属 純正品番55800345対応 内径Φ21.4 バー内蔵式グリップヒーター装着時はご注意ください。※ヒートデーモン(電子スロットル対応)は装着可能。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 16-21。移動量[UP/BACK]:純正比 手前へBACK 50。タイプ:車種専用ボルトオン。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)。対応純正番号:55800345。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:外径:25.4/内径:21.4。幅:726。高さ:59。奥行(引き):212。型番:EHD104。備考:ブレーキホースを除くケーブル、ハーネスは交換が不要です。特記事項:別途50mm(2インチ)ロングのブレーキホースが必要です(推奨品SWAGE-LINEで設定が有ります)。フルステア時ミラーがタンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。使用上の注意:ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。ブレーキホース適合:×。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
    材質スチール幅(mm)726ブラックメッキ高さ(mm)59タイプ車種専用ボルトオン奥行(mm)212mm内径(Φmm)21.4ハンドル径外径:25.4/内径:21.4Φ外径(Φmm)25.4加工無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)純正品番【対応】55800345移動量(mm)純正比 手前へBACK[UP/BACK]:50
  • 1本ブラケット モリタ宮田

    1本ブラケット

    モリタ宮田
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
    モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
    取付穴数4
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    50日以内出荷
    付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータインソレノイドSDM3ー03ーD
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウトソレノイドLHSーM46T0
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータインソレノイドLHSーM46T0
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウトソレノイドLHSーM46T0
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
"ehd-002" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷