カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「shn-003」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハケッシュノズル SK11ハケッシュノズルSK11(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます。
用途エアーダスターでの清掃用アタッチメント適合ノズルパイプ型/ロングノズル形状/ストレート型70mm以上材質/真ちゅうまたは鉄など外径/5~6mm付属品固定用チューブ(5mm用・6mm用)
クラッチケーブルアジャスター TWISTER ブラス M8 P1.25 モートーンクラッチケーブルアジャスター TWISTER ブラス M8 P1.25モートーン
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
真鍮削り出し製クラッチケーブルアジャスター「TWISTER(ツイスター)」。クラシックカスタムに最適な、使い込むほどビンテージルックが洗練される贅沢な真鍮を使用。錆びた純正品のリプレイスメントとしても、ハンドル周りのワンポイントとしても使用できます。トライアンフ車両以外にも装着できる汎用品。サイズM8×18×P1.25
ブラスサイズM8×18×P1.25容量1個製法削り出し関連部品品番:LVR001,NXS011,MRR002,MMU517,GRP002,MMU582,MMU510,MMU068素材真鍮主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED 400 [スピード400]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
SHN-K 3インチ 桜井SHN-K 3インチ桜井
14,980税込16,478
1箱(2本)
5日以内出荷
画質の安定性、長期保存性(中性紙)に優れています。
幅(mm)594長さ(m)150坪量(g/m2)70素材中性紙
普通紙SHN-K 3インチ SHNKシリーズ 桜井普通紙SHN-K 3インチ SHNKシリーズ桜井
21,980税込24,178
1箱(2本)
5日以内出荷
。普通紙中性70g。白色度83.5%
仕様●サイズ:841×150M●内径3インチ●テープ止アズワン品番65-8282-58
普通紙SHN-K 3インチ SHNKシリーズ 桜井普通紙SHN-K 3インチ SHNKシリーズ桜井
21,980税込24,178
1箱(2本)
5日以内出荷
普通紙中性70g。白色度83.5%
仕様●サイズ:841×150M●内径3インチ●スマキアズワン品番65-8282-59
普通紙SHN-K 3インチ SHNKシリーズ 桜井普通紙SHN-K 3インチ SHNKシリーズ桜井
11,980税込13,178
1箱(2本)ほか
5日以内出荷
普通紙中性70g。白色度83.5%
単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ Panasonic(パナソニック)単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100/200専用仕様NS付定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
モートルブロック用下フックはずれ止め金具 日立産機システムモートルブロック用下フックはずれ止め金具日立産機システム(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種ショートノズル お得セット TECOMEC各種ショートノズル お得セットTECOMEC
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
足場での洗浄作業によく使用されます。
帆布腰袋3段 SK11帆布腰袋3段SK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くて丈夫な帆布素材を使用しています。豊富な3段ポケット、ベルト通し部分はスリット入りです。サイドポケット付きでカッター、ペンなどが差せます。
用途工具の収納材質帆布形状3段
カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所)カワエースFCタイプ川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内型運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
ケーブルラック用支持材 ハイナット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイナットカナフジ電工
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌々日出荷
寿司容器 エフピコチューパ寿司容器エフピコチューパ
29,980税込32,978
1ケース(50枚×24袋)
3日以内出荷
巻き寿司、いなり寿司、助六などにおすすめの嵌合フードパック。外嵌合タイプ。
材質OPS耐熱温度(℃)80フタ高さ(mm)約30電子レンジ不可
フェイスミーリングカッター DODEKA 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA 45ケナメタル
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。09タイプ
全長L(mm)107加工径ΦD(mm)40最大切込深さ(mm)4.5シャンク径D(Φmm)25首下長L3(mm)50最大加工径D(Φmm)51
ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1200<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)42高さ(mm)1300奥行(mm)730材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W600<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W600<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)22高さ(mm)1300奥行(mm)730材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1800<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク スタンダードソファ ハイバック 直線タイプ W1800<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座・クッション:布地張り(C)質量(kg)63高さ(mm)1300奥行(mm)730材質(ベース)メラミン化粧板バックパネル布地張り(C)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付